Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norcomp 680M Sub-D Steckverbinder Buchse , 13-polig / Raster 2.77mm, Tafelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2054741
Hersteller:
     NorComp
Herst.-Nr.:
     680M13W3203L401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder buchse gerade
Anzahl der Kontakte = 13
Gender = Buchse
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Tafelmontage
Raster = 2.77mm
Serie = 680M

Der gemischte Norcomp Lötkelch D-Sub-Kontakt verwendet einen Schraubkontakt für hohe Zuverlässigkeit. Er verfügt über ein Signal, einen hohen Strom und eine hohe Spannung in einem Steckverbinder. Er verfügt über einen 40-A-Stromversorgungskontakt. Es verwendete Nickelplattierung und verwendete Kupferlegierung. Es verfügt über 1Die Kontakte sind in den Isolator vorgespannt. Die Betriebstemperatur beträgt -55 °C bis +125 °C.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
13
Gender:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Tafelmontage
Raster:
2.77mm
Serie:
680M
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder buchse, 2054741, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Norcomp, 680M13W3203L401, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 11,63*
€ 16,20*
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 7,35*
€ 16,83*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.