Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORCOMP 680M13W3203L401 KOMBI-D-SUB-BUCHSE, DB-13W3, KABEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3775395
Hersteller:
     NorComp
Herst.-Nr.:
     680M13W3203L401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder buchse gerade
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Einsatzanordnung: DB-13W3
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Stahlgehäuse
  • Produktpalette: Power-D 680M Series
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Kontaktanschluss: Lötkelch
  • Ausführung: Buchse
  • Kontakt: 10 Signalkontakte + 3 Leistungskontakte
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Anzahl der Kontakte: 13 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder buchse, D-Sub, D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Mischbestückung, Steckverbinder, NORCOMP, 680M13W3203L401, 3775395, 377-5395
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 11,69*
    € 17,19*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 7,40*
    € 17,86*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,86*
    € 21,25
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,72*
    € 21,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,94*
    € 20,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,72*
    € 16,33
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,89*
    € 15,34
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,89*
    € 14,15
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,24*
    € 13,38
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,58*
    € 11,40
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 8,82*
    € 10,50
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,40*
    € 8,81
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.