| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2056399 Herst.-Nr.: MSP-EXP430FR6989 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Klassifizierung = Evaluation Module Kit-Name = MSP430FR6989 LaunchPad Development Kit Technologie = 16 Bit Gerätekern = MSP430 Name der Prozessorfamilie = MSP
Das Texas Instruments LaunchPad Entwicklungskit ist ein einfach zu bedienendes Evaluierungsmodul (EVM) für den Mikrocontroller MSP40FR6989 (MCU). Es bietet alles, was Sie für die Entwicklung auf der extrem energiesparenden MSP430FRx FRAM-Mikrocontrollerplattform benötigen, einschließlich integrierter Emulation für Programmierung, Debugging und Energiemessungen. Dazu gehören 1 x MSP-EXP430FR6989 LaunchPad-Entwicklungskit, 1 x Micro-USB-Kabel, 1 x SchnellstartübersichtMSP ULP FRAM-basierte 16-Bit-MCU MSP430FR6989 EnergyTrace++-Technologie für extrem energiesparendes Debugging verfügbar 40-polige LaunchPad-Norm unter Ausnutzung des BoosterPack-Ökosystems Integrierte eZ-FET-Emulation 2 Tasten und 2 LEDs für Benutzerinteraktion Segmentiertes LCD Stifte für direkten Zugriff auf die erweiterte Scan-Schnittstelle Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Klassifizierung: | Evaluation Module | Kit-Name: | MSP430FR6989 LaunchPad Development Kit | Technologie: | 16 Bit | Gerätekern: | MSP430 | Name der Prozessorfamilie: | MSP |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, ti eval board, eval board, 2056399, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, Texas Instruments, MSPEXP430FR6989, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |