| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2056883 Herst.-Nr.: AQW614EHA EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Laststrom max. = 0,3 A Montage Typ = Oberflächenmontage Lastspannung max. = 400 V Lastspannung min. = 320 V Schalttyp = AC/DC Bereich = AWQ Kontaktanordnung = 2 x SPNO Ausgangsschaltung = MOSFET Serie = PhotoMOS
Die Panasonic DIP8-polig mit verstärkter Isolierung. Sowohl Schließer als auch Öffner sind integriert.Verstärkte Isolierung: 5000 V CA. 1/2 der Platz im Vergleich zum Montagebereich eines Satzes von 1 Form A und 1 Form B Foto-MOS Anwendbar für 1 Form A und 1 Form B Verwendung Sowie zwei unabhängige 1 Form A und 1 Verwendung von Form B. Steuert analoge Low-Level-Signale Hohe Empfindlichkeit und hohe Ansprechgeschwindigkeit Niedriger Leckstrom im ausgeschalteten Zustand Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Laststrom max.: | 0,3 A | Montage Typ: | Oberflächenmontage | Lastspannung max.: | 400 V | Lastspannung min.: | 320 V | Schalttyp: | AC/DC | Bereich: | AWQ | Kontaktanordnung: | 2 x SPNO | Ausgangsschaltung: | MOSFET | Serie: | PhotoMOS |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Photomosrelais, SMD-Photomos-Relais, SMD-Relais, Subminiaturrelais, smd-relais panasonic, smd relais, 2056883, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Panasonic, AQW614EHA, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |