Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: smd-relais 5v, smd-relais 12v, smd-relais 24v
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > SMD-Relais

  smd relais  (1.744 Angebote unter 30.847.740 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „smd relais“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"SMD-Relais"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Sensata Crydom 1-DC SMD Halbleiterrelais DC 100 V / 80 A (3 Angebote) 
Laststrom max. = 80 A Montage Typ = Oberflächenmontage Lastspannung max. = 100 V Lastspannung min. = 0 Vdc Steuerspannung min. = 3,5 Vdc Schalttyp = DC Steuerspannungsbereich = 3,5 → 32 Vdc Laststr...
Sensata Crydom
D1D80
€ 139,49*
pro Stück
 
 Stück
Fujitsu FTR-B3 Signalrelais SMD Printrelais, 4.5V dc Spule, 2-poliger Wechsler, 2A, 250V ac / 220V dc, SMD (1 Angebot) 
Spulenspannung = 4.5V dc Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler Montage Typ = Oberflächenmontage Schaltstrom AC max. = 2 A Schaltstrom DC max. = 2 A Schaltspannung AC max. = 250V ac Schaltspannung D...
Fujitsu
FTR-B3GA4,5Z-B10
€ 4,10*
pro Stück
 
 Stück
Sensata Crydom 1-DC Series SMD Halbleiterrelais 200 V / 7 A (3 Angebote) 
Laststrom max. = 7 A Montage Typ = Oberflächenmontage Lastspannung max. = 200 V Steuerspannung max. = 32V Steuerspannungsbereich = 3,5 → 32 Vdc Laststrom min. = 1 mA Anzahl der Pole = 1 Anschluss T...
Sensata Crydom
D2D07
€ 85,62*
pro Stück
 
 Stück
Relais, Printanschlüsse, 1 Schließer 6 A, Kontaktmaterial AgSnO², Spule 12 V DC, 200 mW (15 Angebote) 
Miniatur-Printrelais 1 Schließer für 6 A/250 V AC, Kontaktmaterial AgSnO², Spulendaten: 12 V DC, 720 Ohm, Relaisschutzart: RT III
Finder
322170124300
€ 2,90*
pro Stück
 
 Stück
Bipolartransistor, NPN, 1.5 A, 120 V, SMD, SOT-223, FZT605TA (4 Angebote) 
Abbildung kann abweichen. NPN-Transistor, FZT605TA, DIODES NPN-Darlington-Transistor im SOT23-Gehäuse. Features * Halogen- und antimonfrei * RoHS-konform Anwendungen * Lampe * Relais * Magnetantrieb
Diodes
FZT605TA
€ 0,192*
pro Stück
 
 Stück
AXICOM - TE CONNECTIVITY IM21GR SIGNALRELAIS, DPDT, 2A, 250V AC, SMD (4 Angebote) 
Kontaktspannung V DC: 220 V Kontaktkonfiguration: DPDT Kontaktspannung V AC: 250 V Spulentyp: Monostabil Spulenwiderstand: 180 ohm Produktpalette: IM Relaismontage: Oberflächenmontage Kontaktmateri...
TE Connectivity
IM21GR
€ 2,95*
pro Stück
 
 Stück
Infineon PVG612S Leistungsrelais (5 Angebote) 
Infineon PVG612S
Infineon
PVG612SPBF
€ 11,43*
pro Stück
 
 Stück
Relais, Printanschlüsse, 1 Wechsler 6 A, Kontaktmaterial AgSnO², Spule 12 V DC, 200 mW (15 Angebote) 
Miniatur-Printrelais 1 Wechsler für 6 A/250 V AC, Kontaktmaterial AgSnO², Spulendaten: 12 V DC, 720 Ohm, Relaisschutzart: RT III
Finder
322170124000
€ 2,81*
pro Stück
 
 Stück
Bipolartransistor, PNP, -1 A, -60 V, SMD, SOT-89, BST61,115 (1 Angebot) 
Abbildung kann abweichen. PNP-Transistor, BST61,115, NEXPERIA PNP-Darlington-Transistor in einem SOT89 (SC-62)-Kunststoffgehäuse mit flachen Anschlüssen für die Oberflächenmontage. Features * Integ...
Nexperia
BST61,115
€ 0,42*
pro Stück
 
 Stück
PANASONIC AQV202A MOSFET-RELAIS, SPST-NO, 0.4A, 60V, SMD (1 Angebot) 
I/O-Kapazität: 1.3 pF Produktpalette: PhotoMOS AQV20 Leckstrom im ausgeschalteten Zustand, max.: 1 µA Relaisanschlüsse: Gull-Wing Durchlasswiderstand, max.: 1.4 ohm Lasttyp: AC/DC Laststrom: 400 mA...
Panasonic
AQV202A
€ 10,29*
pro Stück
 
 Stück
Omron G6B 12V dc Spule 1-poliger Öffner, 1-poliger Schließer Printrelais 5A 720Ω 200mW Monostabiles Relais (2 Angebote) 
Spulenspannung = 12V dc Kontaktanordnung = 1-poliger Öffner, 1-poliger Schließer Montage Typ = Leiterplattenmontage Schaltstrom = 5A Anzahl der Pole = 1 Rastend = Nein Anschluss Typ = Durchsteckmon...
Omron
G6B-2114P-1-US DC12
€ 5,86*
pro Stück
 
 Stück
Relais, Printanschlüsse, 1 Wechsler 6 A, Kontaktmaterial AgSnO², Spule 24 V DC, 200 mW (13 Angebote) 
Miniatur-Printrelais 1 Wechsler für 6 A/250 V AC, Kontaktmaterial AgSnO², Spulendaten: 24 V DC, 2880 Ohm, Relaisschutzart: RT III
Finder
322170244000
€ 2,9655*
pro Stück
 
 Stück
Halbleiterrelais, nullspannungsschaltend, 0.3 A, SMD, AQH0213AXJ (1 Angebot) 
Abbildung kann abweichen. Halbleiterrelais, AQH0213AXJ, Panasonic Halbleiterrelais, 1-Form-A, 600 V/0,3 A AC, Nulldurchgang, I/O=5,0 kV, 8-PIN DIL SMD, Band und Spule. Features * Hohe Durchschlagsf...
Panasonic
AQH0213AXJ
€ 1,06*
pro Stück
 
 Stück
AXICOM - TE CONNECTIVITY IM01CGR SIGNALRELAIS, DPDT, 2A, 250VAC, SMD (1 Angebot) 
Kontaktspannung V DC: 220 V Kontaktkonfiguration: DPDT Kontaktspannung V AC: 250 V Spulentyp: Monostabil Spulenwiderstand: 64 ohm Produktpalette: IM Relaismontage: Oberflächenmontage Kontaktmateria...
TE Connectivity
IM01CGR
€ 6,92*
pro Stück
 
 Stück
Omron G6B 12V dc Spule 1-poliger Schließer Printrelais 8A 720Ω Monostabiles Relais (1 Angebot) 
Spulenspannung = 12V dc Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer Montage Typ = Leiterplattenmontage Schaltstrom = 8A Anzahl der Pole = 1 Rastend = Nein Anschluss Typ = Durchsteckmontage Länge = 21.1m...
Omron
G6B-1174P-US DC12
€ 11,44*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   117   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema smd relais
^

Relais als elektrischer Schalter in SMD-Baugruppen

Die SMD-Technik macht auch vor elektronischen Schalt- und Regelbausteinen nicht halt. Auch bei deren kompakterem Aufbau ist das Schalten relativ hoher elektrischer Leistungen oft notwendig, sodass entsprechende Schaltelemente benötigt werden. Nicht immer sind Transistoren oder Thyristoren sowie andere elektronische Bauteile die richtigen Komponenten hierfür. Deshalb werden SMD-Relais benötigt, die auch in diesem Bereich entsprechende Schaltaufgaben übernehmen können. Diese Relais verarbeiten trotz ihrer kleinen Abmessungen von nur wenigen Millimetern zum Teil sehr hohe Isolationsspannungen und Schaltströme sowie Schaltspannungen. Die SMD-Relais sind im Rahmen der Elektrotechnik in den unterschiedlichsten Leistungsklassen erhältlich und bieten hohe Leistungen bei kleinsten Abmessungen.

Extrem kleine Grundflächen von nur wenigen Quadratmillimetern

Die meisten Bauteile für die SMD-Technik zeichnen sich durch ihre äußerst geringen Abmessungen aus. Hier sollten natürlich für die SMD-Technik konzipierte Relais keine Ausnahmen bilden. Die hier verwendeten Relais besitzen nur äußerst kleine Grundflächen von wenigen Quadratmillimetern. Dadurch lässt sich die in der SMD-Technik gewohnte Miniaturisierung gegenüber der herkömmlichen konventionellen Leiterplattenmontage auch beim Einsatz entsprechender Relais fortführen. Durch die geringen Grundflächen der Bauteile können die Bestückungsleistungen miniaturisierter SMD-Schaltungen erhöht werden.

Wichtige Eckdaten der angebotenen SMD-Relais

Zur Ansteuerung der Relais wird in der Regel eine Gleichspannung (DC), die sogenannte Spulenspannung benötigt. In der SMD-Technik liegt diese meistens im Bereich zwischen 3 und 24 Volt. Manche Relais besitzen eine sogenannte Freilaufdiode, welche die der ursprünglichen Polarität der Spulenspannung entgegengesetzte Induktionsspannung eliminieren soll, um eine Zerstörung der Steuerelektronik zu verhindern. Die Spulen solcher Relais dürfen keinesfalls an Wechselspannungen betrieben werden.
Die Kontaktspannung ist eine weitere wesentliche Größe bei den Angaben der SMD-Relais. Sehr häufig werden mit den Relais Wechselspannungen geschaltet, weshalb sich die Angaben in den Artikelbeschreibungen häufig auf diese Wechselspannungen beziehen. Die angegebenen Werte sollten keinesfalls überschritten werden. Beachten Sie hierbei auch immer die maximalen Lastströme, welche ebenfalls nicht überschritten werden dürfen.

Spulenlose Photomos-Halbleiterrelais

Neben den konventionellen elektromechanischen Relais werden außerdem sogenannte Photomos-Halbleiterrelais angeboten. Auch diese Relais bieten eine galvanische Trennung zwischen Steuer- und Laststromkreis, wie sie beim Einsatz eines Relais in der Regel gewünscht wird. Diese Relais arbeiten ähnlich wie Optokoppler. Sie besitzen am Steuereingang häufig eine Leuchtdiode, die auf der Lastseite ein Fotoelement ansteuert und mittels diesem wiederum einen MOS-Feldeffekttransistor (MOSFET) durchschaltet.

Die wesentlichen Vorteile gegenüber herkömmlichen elektromechanischen Relais resultieren aus den Halbleitereigenschaften der verwendeten Bauteile. So wird durch die PhotoMOS-Halbleiterrelais beispielsweise ein schnelles und geräuschloses Schalten angeschlossener Lasten ohne jeglichen Verschleiß erreicht. Weiterhin besitzen die PhotoMOS-Halbleiterrelais sehr geringe Baugrößen, was besonders beim Einsatz in der SMD-Technik von Vorteil ist.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.