Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Mini-Fit Jr. Platinenstecker-Kabel 215326 Mini-Fit Jr. / offenes Ende Buchse Raster 4.2mm, 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2058489
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     215326-2081
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
JR-Steckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Servokabel
Steckverbinder 1 = Mini-Fit Jr.
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Gender Steckverbinder 1 = Buchse
Kontaktanzahl Steckverbinder 1 = 8
Steckverbinder 1 Gehäuseausführung = Stecker
Raster = 4.2mm
Mantelfarbe = Schwarz
Kabellänge = 150mm
Betriebsspannung = 600 V
Nennstrom = 9 A
Kontaktbeschichtung = Gold

Der Molex Mini-Fit Jr. Die einseitige, diskrete Kabelbaugruppe der Serie 215326 von der Stange (OTS) wurde für Stromversorgungs- oder Kabel-Platine-Anwendungen entwickelt. Die Baugruppe besteht aus Messing über vergoldeten Anschlüssen und Nylonharz. Er hat eine maximale elektrische Nennleistung von 600 V und 9 A pro Kontakt.Kabellänge = 150 mm Stromkreis = 8 Farbe = schwarz Drahtgröße = 16 AWG Anschlussart = Crimp oder Kompression
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
Mini-Fit Jr.
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Gender Steckverbinder 1:
Buchse
Kontaktanzahl Steckverbinder 1:
8
Steckverbinder 1 Gehäuseausführung:
Stecker
Raster:
4.2mm
Mantelfarbe:
Schwarz
Kabellänge:
150mm
Betriebsspannung:
600 V
Nennstrom:
9 A
Kontaktbeschichtung:
Gold
Weitere Suchbegriffe: leiterplattensteckverbinder molex, servokabel, 2058489, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, Platinen-Verbindungskabel, Molex, 2153262081, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Wire to Board Cables
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
25
Frei Haus
ab € 4,88*
€ 7,51*
1 Tag
29
1
€ 14,99*
ab € 4,62*
€ 7,53*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 125 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 187,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.