Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 215326-2081 KABEL WTB 8POS BUCHSE/FR. ENDE, 150MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3559429
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     215326-2081
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
JR-Steckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Servokabel
Drahtdurchmesser: 16 AWG
  • Kabellänge - Imperial: 5.9 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 150 mm
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: Mini-Fit Jr. OTS 215326
  • Rastermaß des Steckverbinders: 4.2 mm
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Mini-Fit Jr.-Buchse auf freies Ende
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihen
  • Anzahl der Positionen: 8 -polig
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: leiterplattensteckverbinder molex, servokabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Wire-To-Board, MOLEX, 215326-2081, 3559429, 355-9429
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25
    Frei Haus
    ab € 4,88*
    € 7,51*
    Lager 139
    29
    1
    € 14,99*
    ab € 4,62*
    € 7,53*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,53*
    € 8,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,33*
    € 8,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,40*
    € 7,62
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,98*
    € 7,12
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,97*
    € 7,10
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,77*
    € 6,87
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,76*
    € 6,85
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,75*
    € 6,84
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,62*
    € 5,50
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.