Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern EHA 3000-1 Präzisionswaage mit Zählfunktion 3kg / Auflösung 0,1 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kern EHA 3000-1 Präzisionswaage mit Zählfunktion 3kg / Auflösung 0,1 g
Artikel-Nr.:
     108EL-2059562
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     EHA 3000-1
EAN/GTIN:
     4045761229525
Suchbegriffe:
Laborwaage
Laborwaagen
Präzisionswaage
Schulwaage
Wägebereich = 3kg
Typ = Präzisionswaage
Auflösung = 0,1 g
Zählfunktion = Ja
Steckertyp = Typ C – Euro-Stecker, Typ G – 3-polig (UK)
Modellnummer = EHA 3000-1
Weitere Informationen:
Wägebereich:
3kg
Typ:
Präzisionswaage
Auflösung:
0,1 g
Zählfunktion:
Ja
Steckertyp:
Typ C – Euro-Stecker, Typ G – 3-polig (UK)
Modellnummer:
EHA 3000-1
Weitere Suchbegriffe: Taschenwaage, Tischwaage, laborwaage kern, laborwaage, tischwaage eichfähig, 2059562, Mess- und Prüftechnik, Gewicht- und Kraftmessgeräte, Waagen, Kern, EHA30001, Test & Measurement, Weight & Force Test & Measurement, Weighing Scales
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 63,46*
€ 78,62*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 63,75*
€ 78,63*
1 Tag
39
Frei Haus
ab € 66,69*
€ 79,42*
€ 6,49*
ab € 67,85*
€ 80,98*
3 Tage
14
€ 4,95*
ab € 68,43*
€ 81,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,63*
€ 93,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,17*
€ 91,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,27*
€ 88,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,31*
€ 82,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,75*
€ 75,86
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 63,75* pro Paket)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kern & Sohn
EMB 3000-1
ab € 87,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.