| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2059564 Herst.-Nr.: EHA 500-2 EAN/GTIN: 4045761229556 |
| |
|
| | |
| Wägebereich = 500g Typ = Präzisionswaage Auflösung = 0,01 g Zählfunktion = Ja Steckertyp = Typ C – Euro-Stecker, Typ G – 3-polig (UK) Modellnummer = EHA 500-2 Weitere Informationen: | | Wägebereich: | 500g | Typ: | Präzisionswaage | Auflösung: | 0,01 g | Zählfunktion: | Ja | Steckertyp: | Typ C – Euro-Stecker, Typ G – 3-polig (UK) | Modellnummer: | EHA 500-2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taschenwaage, Tischwaage, laborwaage kern, laborwaage, tischwaage eichfähig, 2059564, Mess- und Prüftechnik, Gewicht- und Kraftmessgeräte, Waagen, Kern, EHA5002, Test & Measurement, Weight & Force Test & Measurement, Weighing Scales |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 61,44* | € 76,00* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 63,02* | € 76,01* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 63,59* | € 78,71* | | | | | | | | | | | € 6,49* | ab € 67,17* | € 80,07* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 68,17* | € 81,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 63,59* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|