Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl + Fuchs Transponder Typ Lese-Schreibstation Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2059828
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     IQT1-FP-IO-V1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Linearsensor
Positionsgeber
Positionssensor
Transponder
Gerätetyp = Lese-Schreibstation
Verbindungstyp = Kabel
Abmessungen = 80 x 65 x 40 mm

Die Pepperl + Fuchs IQT1-FP-IO-V1-Schreib-/Lesestation.Betriebsfrequenz: 13,56 MHz IO-Link-Schnittstelle Entspricht ISO 15693 Geeignet für FRAM-Transponder LEDs als Funktionsanzeigen Schutzart IP67 Für den Anschluss an Master IO-Link
Weitere Informationen:
Gerätetyp:
Lese-Schreibstation
Verbindungstyp:
Kabel
Abmessungen:
80 x 65 x 40 mm
Weitere Suchbegriffe: Transpondersystem, pepperl+fuchs positionssensor, positionsgeber, 2059828, Automation, Sensoren, RFIDs, Pepperl + Fuchs, IQT1FPIOV1, Automation & Control Gear, Sensors, Identification Sensors
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 314,16*
€ 370,47*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 316,53*
€ 371,06*
Frei Haus
ab € 317,36*
€ 374,14*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 325,50*
€ 382,23*
Lager 108
Frei Haus
ab € 337,19*
€ 408,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,07*
€ 485,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,05*
€ 480,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,51*
€ 456,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,65*
€ 429,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,19*
€ 401,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.