| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-71846649 Herst.-Nr.: 299929 EAN/GTIN: 4050143051403 |
| |
|
| | |
| Schreib-/Lesestation IQT1-FP-IO-V1 Schreib-/Lesestation HF mit IO-Link gem. ISO 15693, Betriebsfrequenz: 13,56 MHz Weitere Informationen: | | Breite: | 80 mm | Höhe: | 40 mm | Schutzart (IP): | IP67 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 314,85* | € 369,77* | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 316,71* | € 370,35* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 317,24* | € 373,35* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 316,24* | € 381,15* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 324,54* | € 381,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|