Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex DMG7430 DMG7430LFGQ-7 N-Kanal, SMD MOSFET 30 V / 14 A, 8-Pin PowerDI3333-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2060071
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMG7430LFGQ-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
diodes mosfet
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 14 A
Drain-Source-Spannung max. = 30 V
Serie = DMG7430
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Drain-Source-Widerstand max. = 0,015 Ω
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 2.5V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1

Der DiodesZetex 30-V-MOSFET mit komplementäragem Paarverbesserungsmodus wurde entwickelt, um die strengen Anforderungen von Kfz-Anwendungen zu erfüllen. Er ist gemäß AEC-Q101 zugelassen, unterstützt durch einen PPAP, und ist ideal für den Einsatz in der Motorsteuerung und Stromüberwachungsfunktion.Niedriger RDS(ON) - sorgt dafür, dass die Verluste im eingeschalteten Zustand minimiert werden Thermisch effizientes Gehäuse mit kleinem Formfaktor
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
14 A
Drain-Source-Spannung max.:
30 V
Serie:
DMG7430
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Drain-Source-Widerstand max.:
0,015 Ω
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
2.5V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Weitere Suchbegriffe: 2060071, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, DiodesZetex, DMG7430LFGQ7, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,38*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.