Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex DMN3731 DMN3731U-7 N-Kanal, SMD MOSFET 30 V / 900 mA, 3-Pin SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2060086
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMN3731U-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 900 mA
Drain-Source-Spannung max. = 30 V
Serie = DMN3731
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 0,73 Ω
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 0.95V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1

Der DiodesZetex-N-Kanal-Anreicherungs-MOSFET mit 30 V wurde entwickelt, um den Betriebswiderstand zu minimieren und gleichzeitig eine überlegene Schaltleistung zu erhalten, was ihn ideal für hocheffiziente Stromüberwachungsanwendungen macht. Seine Gate-Quellspannung beträgt 8 V mit 0,4 W Wärmeverlustleistung.Niedriger VGS(TH), kann direkt über eine Batterie betrieben werden ESD-geschütztes Tor
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
900 mA
Drain-Source-Spannung max.:
30 V
Serie:
DMN3731
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
0,73 Ω
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
0.95V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Weitere Suchbegriffe: Transistor, diodes mosfet, smd transistor, mosfet sot-23, 2060086, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, DiodesZetex, DMN3731U7, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,0405*
€ 0,057*
1
€ 6,90*
ab € 0,0335*
€ 0,3342*
1 Tag
1800
5
€ 14,99*
ab € 0,028*
€ 0,407*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,057*
€ 0,068
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0405*
€ 0,0482
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 171,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.