Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex DMP2067 DMP2067LVT-7 P-Kanal, SMD MOSFET 20 V / 4,2 A, 6-Pin TSOT-26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2060109
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMP2067LVT-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
diodes mosfet
mosfet
Channel-Typ = P
Dauer-Drainstrom max. = 4,2 A
Drain-Source-Spannung max. = 20 V
Serie = DMP2067
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 6
Drain-Source-Widerstand max. = 0,065 Ω
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 1.5V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1

Der 20-V-P-Kanal-Anreicherungs-MOSFET von DiodesZetex wurde entwickelt, um den Betriebswiderstand zu minimieren und gleichzeitig eine überlegene Schaltleistung zu erhalten, wodurch er sich ideal für hocheffiziente Stromüberwachungsanwendungen eignet. Seine Gate-Quellspannung beträgt 8 V mit 1,2 W Wärmeverlustleistung.Geringer Widerstand im eingeschalteten Zustand Niedrige Eingangskapazität
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
P
Dauer-Drainstrom max.:
4,2 A
Drain-Source-Spannung max.:
20 V
Serie:
DMP2067
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
6
Drain-Source-Widerstand max.:
0,065 Ω
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
1.5V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Weitere Suchbegriffe: 2060109, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, DiodesZetex, DMP2067LVT7, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,25*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.