Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Flutlichtstrahler
>
Artikel
PowerLED Blade2, Fluter 100 W, 115 → 240 V ac / 14000 lm, , mit Tageslichtsensor, IP65
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-2065665
Hersteller:
PowerLED
Herst.-Nr.:
Blade2-100-DD
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
Leistung = 100 W
Spannung = 115 → 240 V ac
Schutzart = IP65
Anzahl der LEDs = 64
Sensor = Tageslicht
Lichtstärke = 14000 lm
Solar Panel = Nein
Serie = Blade2
Flutlichttyp = Drinnen, draußen
Der Sunpower LED-Fluter mit Lensed hat eine hohe Lichtleistung mit 3030 LED-Chips in superschlanker, robuster Bauweise. Es verfügt über ein speziell entwickeltes Gehäuse für effektive Wärmeableitung und stoßfestes gehärtetes Glas. Es wurde entwickelt, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.Schutzart IP65 -30 °C bis +40 °C Betriebstemperatur 120° Strahlbreite 140 lm/W Wirksamkeit
Weitere Informationen:
Leistung:
100 W
Spannung:
115 → 240 V ac
Schutzart:
IP65
Anzahl der LEDs:
64
Sensor:
Tageslicht
Lichtstärke:
14000 lm
Solar Panel:
Nein
Serie:
Blade2
Flutlichttyp:
Drinnen, draußen
... >
Beleuchtung
>
Leuchten
>
Flutlichtstrahler
Weitere Suchbegriffe:
Flutlichtleuchte
,
Flutlichtstrahler
,
Flächenstrahler
,
Großflächenstrahler
,
Lichtstrahler
,
LED Strahler
,
LED-Fluter
,
LED-Flutlicht
,
LED-Baustrahler
,
Solar-Lampe
,
Solar-Leuchte
,
Solarlampe
,
Solarleuchte
,
Solarleuchten
,
außenscheinwerfer led ip65
,
led-baustrahler
,
led-baustrahler ip65
,
2065665
,
Beleuchtung
,
Leuchten
,
PowerLED
,
Blade2100DD
,
Lighting
,
Light Fittings, Fixtures & Luminaires
,
Floodlights
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 238,98*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,24*
€ 360,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,94*
€ 355,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,51*
€ 332,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,35*
€ 308,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,98*
€ 284,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen