Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmersal NDTP30WS Drucktaster Ø 22.3mm, Grün Tastend, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2065795
Hersteller:
     Schmersal
Herst.-Nr.:
     103005363
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtmelder
Not Aus Taster
Not Halt Pilztaster
Serie = NDTP30WS
Ausschnitt-Durchmesser = 22.3mm
Drucktastenfarbe = Grün
Drucktasterbetätigung = Tastend
IP Schutzart = IP67, IP69K
Beleuchtet = Ja
Anschlussart = Schraub

Die Schmersal-NDTP30WS-Pilztaste ist rund und verfügt über eine Membran-Dichtart und Lippendichtungen. Er besteht aus Kunststoff und die Farbe des Bedienelements ist weiß, und der vordere Ring und der Faltenbalg sind jeweils silber und weiß.Normen: En 60947-5-1, IEC/EN 60947-1 Montage: Montageflansch ELM Schutzklasse: IP67 und IP69K.
Weitere Informationen:
Serie:
NDTP30WS
Ausschnitt-Durchmesser:
22.3mm
Drucktastenfarbe:
Grün
Drucktasterbetätigung:
Tastend
IP Schutzart:
IP67, IP69K
Beleuchtet:
Ja
Anschlussart:
Schraub
Weitere Suchbegriffe: Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, drucktaster, 2065795, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Druckschalter Betätiger, Schmersal, 103005363, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Heads
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 30,57*
€ 41,68*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 32,26*
€ 44,92*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,92*
€ 53,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,02*
€ 52,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,23*
€ 50,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.