Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmersal NMLGN Drucktaster Ø 22.3mm, Grün Tastend, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2065811
Hersteller:
     Schmersal
Herst.-Nr.:
     101174521
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtmelder
Leuchtmelder Komplettgerät
Not Aus Taster
Serie = NMLGN
Ausschnitt-Durchmesser = 22.3mm
Drucktastenfarbe = Grün
Drucktasterbetätigung = Tastend
IP Schutzart = IP67, IP69K
Beleuchtet = Ja

Die beleuchtete Signal-LED-Signalleuchte Schmersal NMLGN für Frontplattenmontage ist eine flache Kuppel und rund geformt. Die Dichtung ist in Form einer Lippendichtung mit beliebig Membrane. Das Material der Kuppel ist PA (12) und das des Frontrings ist ABS, verchromt. Die Montage des Produkts erfolgt über den Montageflansch ELM.Normen: En 60947-5-1, IEC/EN 60947-1 Schutzart: IP67, IP69K. Umgebungstemperaturbereich: -25 °C bis +80 °C. Für Ba9S-LEDs
Weitere Informationen:
Serie:
NMLGN
Ausschnitt-Durchmesser:
22.3mm
Drucktastenfarbe:
Grün
Drucktasterbetätigung:
Tastend
IP Schutzart:
IP67, IP69K
Beleuchtet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, schmersal drucktaster, leuchtmelder komplettgerät, drucktaster ip67, 2065811, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Druckschalter Betätiger, Schmersal, 101174521, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Heads
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 10,35*
€ 14,78*
€ 5,00*
ab € 11,07*
€ 15,81*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 11,31*
€ 16,55*
€ 3,90*
ab € 12,56*
€ 17,93*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 17,70*
€ 25,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.