Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledil ILONA LED Linse Rund aus PMMA, Klar 55°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2066648
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     C17434_ILONA-WW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = ILONA
Produkt Typ = LED-Linse
Anzahl der LEDs = 1
Abstrahlprofil = Breit
Linsenmaterial = PMMA
Betrachtungswinkel = 55°

Die klare LED-Linse der LEDIL ILONA-Serie hat eine runde Form und einen 55° glatten Punktstrahl. Es besteht aus Polymethylmethacrylat (PMMA)-Material.Emissionsmuster ist ein großer Winkel Abmessungen: 49,7 mm (Durchm.) x 29,4 mm (Höhe) Befestigung ist Buchse
Weitere Informationen:
Serie:
ILONA
Produkt Typ:
LED-Linse
Anzahl der LEDs:
1
Abstrahlprofil:
Breit
Linsenmaterial:
PMMA
Betrachtungswinkel:
55°
Weitere Suchbegriffe: 2066648, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Linsen und -Reflektoren, Ledil, C17434_ILONAWW, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Lenses & Reflectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,24*
  
Preis gilt ab 16.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 33 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 33 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 66 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 165 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 330 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 16500 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.