Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledil GABRIELLA LED Linse Rund aus PMMA, Klar 25 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2066669
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     CN15815_GABRIELLA-45-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = GABRIELLA
Produkt Typ = LED-Linse
Anzahl der LEDs = 1
Linsenfarbe = Klar
Linsenmaterial = PMMA
Betrachtungswinkel = 25 °C
Weitere Informationen:
Serie:
GABRIELLA
Produkt Typ:
LED-Linse
Anzahl der LEDs:
1
Linsenfarbe:
Klar
Linsenmaterial:
PMMA
Betrachtungswinkel:
25 °C
Weitere Suchbegriffe: 2066669, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Linsen und -Reflektoren, Ledil, CN15815_GABRIELLA45M, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Lenses & Reflectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.