Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO PCB-Montage Kippschalter 2-polig (Ein)-Ein 10 A, IP 40, Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2066990
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2066990
EAN/GTIN:
     5059044217313
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
rs pro kippschalter 2-polig
hebelschalter
Kontaktanordnung = 2-poliger Umschalter
Schaltfolge = (Ein)-Ein
Kontaktnennstrom = 10 A
Montageart = PCB-Montage
Anschlussart = Lötanschluss
IP Schutzart = IP 40
Beleuchtet = Nein
Betätigermaterial = Messing

Kippschalter RS Pro DPDTWir stellen eine Reihe von DPDT-Kippschaltern von RS Pro vor. Diese hochwertigen Kippschalter bieten eine zweipolige Doppelschalter-Kontaktkonfiguration mit zwei Eingängen und vier Ausgängen, 10 A oder 12 A Kontaktstromwerten und einer Betriebstemperatur von -30 °C bis +85 °C. Die Kippschalter RS Pro DPDT sind mit Schraub- oder Lötanschluss für Leiterplattenanwendungen konzipiert.Warum benötigen Sie einen Kippschalter vom Typ DPDT?DPDT-Kippschalter werden häufig zur Steuerung von Elektromotoren und elektrischen Linearantrieben verwendet, um z. B. die Möglichkeit zu bieten, die Polarität im Motor zu vertauschen, sodass er sich in zwei verschiedene Richtungen dreht.Handhabung und LagerungVerhindern Sie Terminal Oxidation an den Schaltern, indem Sie Produkte in einer trockenen und kühlen Umgebung mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von weniger als 90 % lagern. Hinweis: Vor der Montage von Produkten auf der Leiterplatte sowie für ungenutzte Einheiten wird empfohlen, sie in der versiegelten Tasche zu halten.Materialeigenschaften• Betätigungselement: Messing • Buchse: Aluminium-Druckgusslegierung • O-Ring: Silikondichtung• Kontakt: Silberlegierung• Gehäuse: Nylon 66• Anschlussklemmen: Messing mit Zinnbeschichtung• Hardware: Stahl mit dreiwertiger ZinkbeschichtungEigenschaften und Vorteile• Abgedichteter elektrischer Kippschalter• zweipoliger Doppelumschalter• Schutzart IP40/IP68 an der Frontplatte• Betätigungselement aus Messing• Betriebstemperatur: -30 °C bis +85 °C.• UL- und CUL- und ENEC15-Zulassung10-A-Schaltspiele• Ein/Keine-(Ein); RS Best.-Nr. 206-6982 () • Ein/Keine-(Ein); RS Best.-Nr. 206-6983 () • Ein/Aus-Ein; RS Best.-Nr. 206-6984 () • Ein/Aus-Ein; RS Best.-Nr. 206-6985 () • Momentanabschaltend; RS Best.-Nr. 206-6986 () • Momentanabschaltend; RS Best.-Nr. 206-6987 () • Momentar-None-On; RS Best.-Nr. 206-6988 () • Momentane-None-On; RS Best.-Nr. 206-6990 () • Einschalt-Einschalt-Einschalt-Einschalt-Einschalt-Best.-Nr. 206-6991. RS-Best.-Nr.: (206-6991) 206-699112-A-Schalterbetrieb• Momentanabschaltend; RS Best.-Nr. 206-6977 () • Ein/Keine-(Ein); RS Best.-Nr. 206-6975 () • Ein/Aus-Ein; RS Best.-Nr. 206-6976 () • Ein/Aus-Ein; RS Best.-Nr. 206-6978 () AnwendungenTelekommunikationLuft- und RaumfahrtKfzInstrumentierungssteuerungIndustrielle Steuerungslösungenzur Materialhandhabung
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
2-poliger Umschalter
Schaltfolge:
(Ein)-Ein
Kontaktnennstrom:
10 A
Montageart:
PCB-Montage
Anschlussart:
Lötanschluss
IP Schutzart:
IP 40
Beleuchtet:
Nein
Betätigermaterial:
Messing
Weitere Suchbegriffe: hebelschalter 2polig, 2066990, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, RS PRO, L7DPAA3B2H5UL, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Toggle Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.