Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO PCB-Montage Kippschalter 1-polig (Ein)-Aus-Ein 10 A, IP 40, Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2067007
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2067007
EAN/GTIN:
     5059044217467
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
kippschalter ein aus ein
hebelschalter
Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter
Schaltfolge = (Ein)-Aus-Ein
Kontaktnennstrom = 10 A
Montageart = PCB-Montage
Anschlussart = Lötanschluss
IP Schutzart = IP 40
Beleuchtet = Nein
Betätigermaterial = Messing

Kippschalter RS Pro SPDT 10 AWir stellen eine Reihe von 1-poligen Kippschaltern von RS Pro vor. Diese hochwertigen Kippschalter bieten eine einpolige Doppelumschaltkontaktkonfiguration, d. H. Eine Terminal am Eingang und zwei Ausgangsklemmen. Eine Auswahl von 10-A-Kontaktströmen mit verschiedenen Schaltvorgängen ist verfügbar, alle mit einer Betriebstemperatur von -20 °C bis +55 °C. Die 1-poligen Kippschalter von RS Pro sind mit Schraub- oder Lötanschluss für Leiterplattenanwendungen ausgestattet.Warum benötigen Sie einen 1-poligen Kippschalter?1-polige Umschalter werden üblicherweise als einfacher Ein/Aus-Schalter oder als Umschalter in einem Stromkreis verwendet. Der Ein/Aus-Schaltbetrieb bedeutet, dass sie so konfiguriert werden können, dass sie z. B. einen Stromkreis mit verschiedenen Pfaden verbinden; ein Stromkreis mit einer Lichtquelle und einem Motor kann an die Ausgänge angeschlossen und mit einer Drehung des Kippschalters aktiviert werden, der die beiden Ausgangslasten steuert. Handhabung und LagerungVerhindern Sie Terminal Oxidation an den Schaltern, indem Sie Produkte in einer trockenen und kühlen Umgebung mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von weniger als 90 % lagern. Hinweis : Vor der Montage von Produkten auf der Leiterplatte sowie für ungenutzte Einheiten wird empfohlen, sie in der versiegelten Tasche zu halten.Materialeigenschaften• Betätigungselement: Messing mit Nickelbeschichtung • Buchse: Messing mit Nickelbeschichtung• Sockel: Phenolharz-Formmasse, schwarz• Feder: Stahldraht• Kontakt: Silberlegierung• Gehäuse: Eisen, vernickelt• Anschlussklemmen: Bronze mit vernickelt• Hardware: Mutter (Eisen, vernickelt), Unterlegscheibe (Stahl, vernickelt), Schraube (Eisen, NickelBeschichtet)• Etikett: Nebelsilberne PolyesterfolieEigenschaften und Vorteile• 10 A @ 250 V ac, 15 A @ 125 V ac• Ein/Aus-/Kippschalter• Einpoliger Doppelumschalter• Schutzart IP40 an der Frontplatte• Betätigungselement aus Messing• Betriebstemperatur: -20 °C bis +55 °C.• UL- und CUL-Zulassung10-A-Schaltspiele• Ein/Keine-(Ein); RS Best.-Nr. 206-6994 () • Ein/Keine-(Ein); RS Best.-Nr. 206-6996 () • Ein/Keine-(Ein); RS Best.-Nr. 206-6997 () • Ein/Aus-Ein; RS Best.-Nr. 206-6998 () • Ein/Aus-Ein; RS Best.-Nr. 20-66999 () • Ein/Aus-Ein; RS Best.-Nr. 206-7000 () • Momentanabschaltend; RS Best.-Nr. 206-7001 () • Taster, RS-Best.-Nr. 206-7002 () • Momentane-None-On; RS Best.-Nr. 206-7003 () • Momentane-None-On; RS Best.-Nr. 206-7004 () • Momentane-None-On; RS Best.-Nr. 206-7006 () • Einschalt-Einschalt-Einschalt-Einschalt-Einschalt-Best.-Nr. 206-7007. RS-Best.-Nr.: (206-7007) 206-7007AnwendungenTelekommunikationLuft- und RaumfahrtKfzInstrumentierungssteuerungIndustrielle Steuerungslösungenzur Materialhandhabung
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
1-poliger Umschalter
Schaltfolge:
(Ein)-Aus-Ein
Kontaktnennstrom:
10 A
Montageart:
PCB-Montage
Anschlussart:
Lötanschluss
IP Schutzart:
IP 40
Beleuchtet:
Nein
Betätigermaterial:
Messing
Weitere Suchbegriffe: 2067007, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, RS PRO, L7SPTA3B2H5UL, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Toggle Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.