Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Socapex MHDAS Leiterplatten-Stiftleiste Stecker Gerade, 30-polig / 2-reihig, Raster 1.27mm, Crimp-Anschluss,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2069596
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     MHDAS2M030BE01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste fci
stiftleiste
stiftleiste 30pol
Serie = MHDAS
Raster = 1.27mm
Anzahl der Kontakte = 30
Anzahl der Reihen = 2
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Montagetyp = PCB
Anschlussart = Crimp
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Seriennummer = Mikro-HDAS
Betriebsspannung = 750 V
Gender = Stecker
Weitere Informationen:
Serie:
MHDAS
Raster:
1.27mm
Anzahl der Kontakte:
30
Anzahl der Reihen:
2
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Montagetyp:
PCB
Anschlussart:
Crimp
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Seriennummer:
Mikro-HDAS
Betriebsspannung:
750 V
Gender:
Stecker
Weitere Suchbegriffe: 2069596, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Amphenol Socapex, MHDAS2M030BE01, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 120,41*
€ 136,84*
1 Tag
10
1
Frei Haus
ab € 115,19*
€ 171,44*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 136,84*
€ 162,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,41*
€ 143,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 6.842,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.