Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL SOCAPEX MHDAS2M030BE01 STIFTLEISTE, WTB, 30POS, 2 REIHEN, CRIMP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3775110
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     MHDAS2M030BE01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste fci
stiftleiste
stiftleiste 30pol
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 1.27 mm
  • Produktpalette: MHDAS
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihen
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Kontakte: 30 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauteile, Buchsensteckverbinder, Steckverbinder, Stift, AMPHENOL SOCAPEX, MHDAS2M030BE01, 3775110, 377-5110
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 120,41*
    € 136,84*
    Lager 139
    10
    1
    Frei Haus
    ab € 115,19*
    € 171,44*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 171,44*
    € 204,01
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 165,54*
    € 196,99
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 158,42*
    € 188,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 146,49*
    € 174,32
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 141,90*
    € 168,86
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 132,76*
    € 157,98
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 130,11*
    € 154,83
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 115,19*
    € 137,08
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.