Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Endschalter
>
Artikel
Honeywell 14CE Endschalter, Stößel, 1-polig, Schließer/Öffner, IP65, IP66, IP67, IP68, 5A Anschluss Kabel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2071830
Hersteller:
Honeywell
Herst.-Nr.:
14CE16-1
EAN/GTIN:
5059039204281
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Betätigertyp = Stößel
Kontakt-Anzahl und -Position = 1-polig
Kontakt-Konfiguration = Schließer/Öffner
IP Schutzart = IP65, IP66, IP67, IP68
Strom max. = 5A
Wechselspannung max. = 240V
Anschlussausführung = Kabel
Serie = 14CE
Länge = 49mm
Breite = 40mm
Einbaulage = Seitlich
IP-Schutzart: Alle Modelle der 14CE-Serie erfüllen IP65, IP66, IP67, IP68. Dadurch sind sie absolut staubdicht, bieten Schutz gegen Strahlwasser und können bis zu 3 m in Wasser eingetaucht werden. NEMA-Schutzart Jeder 14CE-Endschalter erfüllt auch die Anforderungen von NEMA, 2, 3, 3R, 4, 6, 6P und 13. Typ 2 : Ermöglicht den Einsatz in Innenräumen und bietet einen gewissen Schutz gegen den Zugang zu gefährlichen Teilen. Die Gehäuse bieten einen gewissen Schutz gegen Fremdkörper (z. B. herabfallenden Schmutz) und das Eindringen von Wasser (leichtes Tropfen oder Spritzen). Typ 3: Erlaubt den Einsatz im Innen- und Außenbereich und bietet einen gewissen Schutz gegen den Zugang zu gefährlichen Teilen. Die Gehäuse bieten einen gewissen Schutz vor Fremdkörpern (z. B. windgetriebenem Staub) und dem Eindringen von Wasser (z. B. Regen oder Schnee). Gehäuse nach NEMA 3 bieten Schutz gegen Eisbildung von außen. Typ 3R: Ermöglicht den Einsatz im Innen- und Außenbereich und bietet einen gewissen Schutz gegen den Zugang zu gefährlichen Teilen. Die Gehäuse bieten in erster Linie Schutz gegen Eindringen von Wasser (z. B. Regen, Schnee oder Graupel). Gehäuse nach NEMA 3 bieten Schutz gegen Eisbildung von außen. Typ 4: Ermöglicht den Einsatz im Innen- und Außenbereich und bietet einen gewissen Schutz gegen den Zugang zu gefährlichen Teilen. Die Gehäuse bieten einen gewissen Schutz vor Fremdkörpern (z. B. herunterfallendem Schmutz und windgetriebenem Staub) und dem Eindringen von Wasser (z. B. Regen, Schnee oder Graupel neben Spritzwasser und Schlauchwasser). Gehäuse nach NEMA 3 bieten Schutz gegen Eisbildung von außen. Typ 6: Ermöglicht den Einsatz im Innen- und Außenbereich und bietet einen gewissen Schutz gegen den Zugang zu gefährlichen Teilen. Die Gehäuse bieten einen gewissen Schutz vor Fremdkörpern (z. B. herunterfallendem Schmutz und windgetriebenem Staub) und dem Eindringen von Wasser (z. B. Regen, Schnee oder Graupel neben Spritzwasser und Schlauchwasser). Gehäuse nach NEMA 4 bieten Schutz gegen Eisbildung von außen. Typ 6P: Ermöglicht den Einsatz im Innen- und Außenbereich und bietet einen gewissen Schutz gegen den Zugang zu gefährlichen Teilen. Die Gehäuse bieten einen gewissen Schutz vor festen Gegenständen (z. B. herabfallendem Schmutz und windgetriebenem Staub) und dem Eindringen von Wasser (z. B. schlauchgeführtes Wasser). Gehäuse, die die NEMA 6P-Anforderung erfüllen, bieten auch Schutz vor Wasser, wenn sie in einer begrenzten Tiefe eingetaucht werden. Typ 13: Gehäuse, die dem Typ 13 entsprechen, sind für raue Umgebungen geeignet. Gehäuse können im Innenbereich eingesetzt werden und bieten Schutz gegen den Zugang zu gefährlichen Teilen. Sie bieten Schutz gegen feste Gegenstände wie herabfallenden Schmutz, windgetriebenen Schmutz, Fasern und Fusseln. Sie bieten Schutz vor Tropf- und Spritzwasser und anderen Flüssigkeiten wie z. B. dem Spritzen, Versickern und Versprühen von Öl und nicht korrosiven Kühlmitteln. 14CE-Endschalter sind keine Not-Aus-Einrichtungen oder Sicherheitsvorrichtungen. Sie dürfen nicht in Anwendungen eingesetzt werden, bei denen es zu Personenschäden infolge von Produktversagen kommen kann. CE. Miniatur-Endschalter der Serie 14CE. Die Endschalter der Serie 14CE von Honeywell gehören zu ihrem Miniatur-Endschalterprogramm. Diese Serie ist kompakt, präzise und vielseitig einsetzbar. Sie sind für den Einsatz in einer Vielzahl von Umgebungen konzipiert. Eine Auswahl an Betätigungselementen stellt sicher, dass Sie den richtigen Endschalter für Ihre Anwendung finden. Leistungsmerkmale:. 14CE-Endschalter können in Gruppen montiert werden. Es stehen verschiedene Kabellängen zur Verfügung. Diese Endschalter verfügen über einen weiten Betriebstemperaturbereich von –40 °C bis +75 °C. Hervorragende mechanische Lebensdauer bis zu 10 Millionen Schaltspiele für Standardkolben und -betätigungselemente. Taumelscheiben- oder Cat-Whisker-Betätigungselemente haben eine Lebensdauer von 5 Millionen Betätigungen. Vorteile:. 14CE-Endschalter sind ideal für Anwendungen mit beengten Platzverhältnissen. Sie sind kompakt gebaut und verfügen über einen Montageabstand von 25 mm. Die Befestigungsbohrungen zum Einschrauben des Endschalters sind gegengebohrt. Das bedeutet, dass die Schraubenköpfe in das Gehäuse des Gerätes passen und bei der Montage des Schalters kein zusätzliches Material benötigt wird. Die Montage der 14CE-Endschalter ist schnell und einfach. Jedes Gerät benötigt nur zwei M5-Schrauben zur Montage. Vorkonfektionierte Kabel und M12-Steckverbinder tragen ebenfalls dazu bei, die Installationszeit zu minimieren. Diese Serie bietet ein hohes Maß an Entwurfsflexibilität. Sie können die am besten geeignete Kabellänge wählen und ob das Kabel oder der Stecker seitlich oder unten aus dem Gerät austritt. Diese Schalter werden mit einem vierpoligen M12-Stecker geliefert oder sind mit Cenelec-Kabel vorverdrahtet. Durch die Möglichkeit der Gruppenmontage können Sie Ihren eigenen Mehrfachstößelschalter mit einem Stiftstößel oder Rollenstößel bauen. 14CE Endschalter sind mit Zinkdruckgussgehäuse ausgeführt. Jede Einheit der 14CE-Serie verfügt über eine Fluorcarbon-Dichtmembran, die Schutz bietet und die Zuverlässigkeit erhöht. Ein Epoxid-Dichtstoff wurde auch verwendet, um das Kabel, den Stecker und den Schalter zu verkapseln. Die werkseitige Versiegelung und Versiegelung schützt die Integrität des Endschalters und Sie können sich darauf verlassen, dass dieser Endschalter auch in den rauesten Umgebungen konstant und präzise arbeitet. Sie funktionieren wie erwartet in Umgebungen, in denen Benzin, Wasser oder synthetische Flüssigkeiten vorhanden sind. Anwendungen:. 14CE-Endschalter sind unglaublich vielseitig und können in extremen Temperaturen und rauen Umgebungen eingesetzt werden. Geeignete Anwendungsbereiche (u. a.): Werkzeugmaschinen Sie können 14CE-Endschalter verwenden, um Werkzeuge oder die Lage von Teilen auf einem CNC-Werkzeug zu erkennen. Off-Road-Ausrüstung: 14CE-Modelle können in Kranauslegern (Kranauslegern) als Kabinentürschalter eingesetzt werden. Materialhandhabung: 14CE-Endschalter können in Fahrzeugwaschanlagen und Gabelstaplern eingesetzt werden. Sie sind ideal für den Einsatz in Dockschlössern für LKW und Anhänger. Textil- und Druckmaschinen: Zu den Anwendungen gehören das Spannen, das Erfassen von Rollengrößen, das Steuern von Paneelen und Toren. Zugangs- und Mobilitätslösungen: Treppenhaus- und Fahrzeug-Rollstuhllifte verwenden 14CE-Schalter, um die Bewegung zu überwachen. Robotik: Diese Serie von Endschaltern kann die Grenzen der Roboterarmbewegungen steuern. Verpackungsanlagen: Zu den Anwendungen gehören das Spannen und die Erfassung der Rollengröße. 14CE-Endschalter können an Struswh-Palettenwicklern eingesetzt werden. Landmaschinen: Anwendungsbeispiele sind z. B. Getreide und Viehzuchtanlagen.
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Stößel
Kontakt-Anzahl und -Position:
1-polig
Kontakt-Konfiguration:
Schließer/Öffner
IP Schutzart:
IP65, IP66, IP67, IP68
Strom max.:
5A
Wechselspannung max.:
240V
Anschlussausführung:
Kabel
Serie:
14CE
Länge:
49mm
Breite:
40mm
Einbaulage:
Seitlich
... >
Schalter
>
Endschalter und Positionsschalter
>
Endschalter
Weitere Suchbegriffe:
Positionsschalter
,
honeywell stößel endschalter
,
endlagenschalter
,
endlagenschalter stoessel
,
2071830
,
Schalter
,
Endschalter und Positionsschalter
,
Honeywell
,
14CE161
,
Switches
,
Limit & Position Switches
,
Limit Switches
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,75*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,87*
€ 222,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,09*
€ 221,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,07*
€ 210,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,35*
€ 192,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,75*
€ 173,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell Betätigungselement zur Verwendung mit Serie LS
Honeywell
6PA43-4
ab € 56,86*
Zubehör
Honeywell Rollenhebel zur Verwendung mit Serie 14CE
Honeywell
6PA78-4
ab € 38,62*
Zubehör
Honeywell Rollenhebel zur Verwendung mit Serie 14CE
Honeywell
6PA44-4
ab € 45,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen