Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond 1599 ABS Gehäuse 1599 Schwarz Außenmaß 170 x 85 x 34mm IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Hammond 1599 ABS Gehäuse 1599 Schwarz Außenmaß 170 x 85 x 34mm IP54
Hammond 1599 ABS Gehäuse 1599 Schwarz Außenmaß 170 x 85 x 34mm IP54
Artikel-Nr.:
     108EL-2072085
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1599EBK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Handgehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
Gehäusematerial = Schwer entflammbares ABS
Länge Außen = 170 mm
Höhe Außen = 34 mm
Breite Außen = 85 mm
Abmessungen Außen = 170 x 85 x 34mm
Bereich = 1599
Farbe = Schwarz
Deckelfarbe = Schwarz
Mit Flansch = Nein
Abgeschirmt = Nein
Serie = 1599
Anzahl von Ausbrüchen = 2
Durchsichtige Tür = Neing
Explosionsgeschützt = Nein
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Schwer entflammbares ABS
Länge Außen:
170 mm
Höhe Außen:
34 mm
Breite Außen:
85 mm
Abmessungen Außen:
170 x 85 x 34mm
Bereich:
1599
Farbe:
Schwarz
Deckelfarbe:
Schwarz
Mit Flansch:
Nein
Abgeschirmt:
Nein
Serie:
1599
Anzahl von Ausbrüchen:
2
Durchsichtige Tür:
Neing
Explosionsgeschützt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse schwarz, universalgehäuse, universalgehäuse hammond, 2072085, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Hammond, 1599EBK, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,58*
€ 7,61*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,01*
€ 7,63*
€ 6,90*
ab € 5,47*
€ 10,22*
1 Tag
66
€ 14,99*
ab € 7,46*
€ 13,94*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1599CLIPGY
ab € 1,82*
Zubehör
Hammond
1599CLIP
ab € 1,84*
Zubehör
Hammond
1594MS100
ab € 10,58*
Zubehör
Würth Elektronik
3003308A
ab € 45,51*
Zubehör
Würth Elektronik
30403S
ab € 45,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.