Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond 1599 ABS Gehäuse 1599 Grau Außenmaß 130 x 65 x 25mm IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: universell; X: 65mm; Y: 130mm; Z: 25mm; 1599; ABS; grau; IP54
Gehäuse: universell; X: 65mm; Y: 130mm; Z: 25mm; 1599; ABS; grau; IP54
Artikel-Nr.:
     108EL-2072108
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1599BGY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Handgehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
Gehäusematerial = Schwer entflammbares ABS
Länge Außen = 130 mm
Höhe Außen = 25 mm
Breite Außen = 65 mm
Abmessungen Außen = 130 x 65 x 25mm
Bereich = 1599
Farbe = Grau
Deckelfarbe = Grau
Mit Flansch = Nein
Abgeschirmt = Nein
Serie = 1599
Anzahl von Ausbrüchen = 2
Gewicht = 84g
Explosionsgeschützt = Nein
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Schwer entflammbares ABS
Länge Außen:
130 mm
Höhe Außen:
25 mm
Breite Außen:
65 mm
Abmessungen Außen:
130 x 65 x 25mm
Bereich:
1599
Farbe:
Grau
Deckelfarbe:
Grau
Mit Flansch:
Nein
Abgeschirmt:
Nein
Serie:
1599
Anzahl von Ausbrüchen:
2
Gewicht:
84g
Explosionsgeschützt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse hammond, universalgehäuse, universalgehäuse hellgrau, 2072108, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Hammond, 1599BGY, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,25*
€ 8,01*
€ 6,90*
ab € 5,50*
€ 8,95*
€ 6,90*
ab € 4,78*
€ 8,98*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1599CLIPGY
ab € 1,82*
Zubehör
Hammond
BH2AAAW
ab € 1,51*
Zubehör
Hammond
BH1AAAW
ab € 14,76*
Zubehör
Hammond
BS61
ab € 1,46*
Zubehör
Hammond
1594MS100
ab € 10,58*
Zubehör
Hammond
1599HMS100
ab € 9,89*
Zubehör
Würth Elektronik
3003308A
ab € 45,51*
Zubehör
Würth Elektronik
30403S
ab € 45,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.