Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Leuchtmelder, RMQ16 24V Gelb, Ausschnitt-Ø 16mm Bündige Montage IP 65 Schnellverbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2073606
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     088303 Q18LF-GE
EAN/GTIN:
     4015080883036
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Meldeleuchte komplette Einheit = Meldeleuchte, komplette EinheitV
Meldeleuchtenfarbe = Gelb
Ausschnitt-Durchmesser = 16mm
Montageart = Bündige Montage
IP Schutzart = IP 65
Anschlussart = Schnellverbindung
Serie = RMQ16
Leuchtmelder-Form = Vierkant
Gehäusematerial = Kunststoff

Leuchtmelder, 18x18mm Flansch (max. 24V). Lieferung ohne Lampe
Weitere Informationen:
Meldeleuchte komplette Einheit:
Meldeleuchte, komplette EinheitV
Meldeleuchtenfarbe:
Gelb
Ausschnitt-Durchmesser:
16mm
Montageart:
Bündige Montage
IP Schutzart:
IP 65
Anschlussart:
Schnellverbindung
Serie:
RMQ16
Leuchtmelder-Form:
Vierkant
Gehäusematerial:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmelder, Leuchtmelder Linse, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, eaton meldeleuchte gelb, kontrolllampe, eaton kontrolllampe, 2073606, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Anzeigelampen, Eaton, 088303Q18LFGE, Switches, Push Button Switches & Components, Pilot Lights
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 6,70*
€ 9,35*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 7,57*
€ 9,66*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 8,25*
€ 10,50*
9 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 8,57*
€ 10,87*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 9,89*
€ 14,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
036601
ab € 0,31*
Zubehör
Eaton
036602
ab € 1,47*
Zubehör
Eaton
046184
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046186
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046187
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046188
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046189
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046190
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046192
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046194
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046196
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046197
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046198
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046199
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046201
ab € 0,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.