Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitsubishi IGBT-Modul / 200 20V max. Dual, 1200 V Modul N-Kanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2074962
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     CM200DY-24T #300G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module mitsubishi
Dauer-Kollektorstrom max. = 200
Kollektor-Emitter-Spannung = 1200 V
Gate-Source Spannung max. = 20V
Anzahl an Transistoren = 2
Gehäusegröße = Modul
Montage-Typ = PCB-Montage
Channel-Typ = N
Transistor-Konfiguration = Zweifach-Halbbrücke

Das Mitsubishi Electric 1200 V zweifache IGBT-Modul verfügt über einen flachen Sockel und sechs Treiber pro Modul. Er hat einen kontinuierlichen Kollektorstrom von 200 A und ist für harte Schalt- und weiche Schaltanwendungen wie Wechselrichter, Motorsteuerung und industrielle Antriebe geeignet.Terminal mit verzinntem Stift Verwendete Kupfergrundplatte Maximale Sperrschichttemperatur: 175 °C.
Weitere Informationen:
Dauer-Kollektorstrom max.:
200
Kollektor-Emitter-Spannung:
1200 V
Gate-Source Spannung max.:
20V
Anzahl an Transistoren:
2
Gehäusegröße:
Modul
Montage-Typ:
PCB-Montage
Channel-Typ:
N
Transistor-Konfiguration:
Zweifach-Halbbrücke
Weitere Suchbegriffe: igbt module, 2074962, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, IGBT, Mitsubishi Electric, CM200DY24T#300G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, IGBTs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,10*
€ 232,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,51*
€ 231,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,57*
€ 207,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,42*
€ 199,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,22*
€ 181,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.