Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Rollenlager, Innen-Ø 80mm / Außen-Ø 170mm, Breite 39mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2078403
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     21316 EK/C3
EAN/GTIN:
     7316570017403
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Innendurchmesser = 80mm
Außendurchmesser = 170mm
Axiallager-Breite = 39mm
Bohrung Typ = Konisch

Die SKF-Pendelrollenlager haben zwei Reihen symmetrischer Rollen, eine gemeinsame gerollte äußere Ringlaufbahn und zwei innere Ringlaufbahnen, die im Winkel zur Lagerachse geneigt sind. Der Mittelpunkt der Kugel im äußeren Ringkanal befindet sich auf der Lagerachse. Er hat einen Innendurchmesser von 80 mm und einen Außendurchmesser von 170 mm.Das Lager besteht aus Lagerstahl Konische Ausführung mit 1:12-Bohrung
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
80mm
Außendurchmesser:
170mm
Axiallager-Breite:
39mm
Bohrung Typ:
Konisch
Weitere Suchbegriffe: 2078403, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Nadellager, SKF, 21316EKC3, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Roller Bearings
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
1
Frei Haus
ab € 144,49*
€ 157,66*
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 144,31*
€ 157,67*
1 Tag
8
1
Frei Haus
ab € 144,47*
€ 157,69*
1
Frei Haus
ab € 158,25*
€ 172,71*
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 298,71*
€ 330,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,44*
€ 393,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,11*
€ 392,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,26*
€ 388,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,02*
€ 370,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,71*
€ 355,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.915,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.