Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einzeladerleitung 1,3 mm², 16 AWG 305m Schwarz MPPE isoliert 1C Litzen


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2081070
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2081070
EAN/GTIN:
     5059044227985
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 1,3 mm²
Mantelfarbe = Schwarz
AWG = 16 AWG
Aderlitzen = 1C
Länge = 305m
Isoliermaterial = MPPE
Betriebsspannung = 600 V
Serie = 11028

Der RS Pro Schaltdraht mit 16 AWG (amerikanische Drahtstärke) funktioniert mit einer Betriebsspannung von 600 Volt. Sie wird mit schwarzer Oberfläche geliefert.Temperaturbereich: 40 bis 105 °C. Leiterwiderstand (20 Ω/km): 3,54Max. Nennspannung: 600 V
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
1,3 mm²
Mantelfarbe:
Schwarz
AWG:
16 AWG
Aderlitzen:
1C
Länge:
305m
Isoliermaterial:
MPPE
Betriebsspannung:
600 V
Serie:
11028
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze awg 16 schwarz, litze, litze schwarz, 2081070, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, RS PRO, 1102816BLK305M, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 219,30*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 305 Meter (ab € 0,71902* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 295,04*
€ 351,10
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 288,61*
€ 343,45
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 260,12*
€ 309,54
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 241,40*
€ 287,27
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 219,30*
€ 260,97
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.