Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einzeladerleitung 5,2 mm², 20 AWG 30.5m Schwarz MPPE isoliert 1C Litzen


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2081088
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2081088
EAN/GTIN:
     5059044228159
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 5,2 mm²
Mantelfarbe = Schwarz
AWG = 20 AWG
Aderlitzen = 1C
Länge = 30.5m
Isoliermaterial = MPPE
Betriebsspannung = 600 V
Serie = 11028

Der RS Pro Schaltdraht mit 20 AWG (amerikanische Drahtstärke) funktioniert mit einer Betriebsspannung von 600 Volt. Sie wird mit schwarzer Oberfläche geliefert.Temperaturbereich: 40 bis 105 °C. Leiterwiderstand (20 Ω/km): 3,54Max. Nennspannung: 600 V
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
5,2 mm²
Mantelfarbe:
Schwarz
AWG:
20 AWG
Aderlitzen:
1C
Länge:
30.5m
Isoliermaterial:
MPPE
Betriebsspannung:
600 V
Serie:
11028
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze awg20 schwarz, litze, litze schwarz, 2081088, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, RS PRO, 1102820BLK305M, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
pro Meter
€ 8,95*
ab € 6,73*
€ 9,89*
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 11,66*
€ 18,31*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,89*
€ 11,77
pro Meter
ab 2 Meter
€ 9,85*
€ 11,72
pro Meter
ab 5 Meter
€ 9,49*
€ 11,29
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,71*
€ 10,36
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,49*
€ 10,10
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,73*
€ 8,01
pro Meter
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.