Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einzeladerleitung 1,32 mm², 16 AWG 30.5m Schwarz PVC isoliert 1C Litzen


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2081099
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2081099
EAN/GTIN:
     5059044228241
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 1,32 mm²
Mantelfarbe = Schwarz
AWG = 16 AWG
Aderlitzen = 1C
Länge = 30.5m
Isoliermaterial = PVC
Betriebsspannung = 300 V
Serie = 1569

Der RS Pro Schaltdraht mit 16 AWG (amerikanische Drahtstärke) funktioniert mit einer Betriebsspannung von 300 Volt. Sie wird mit schwarzer Oberfläche geliefert.Temperaturbereich: 40 bis 105 °C. Leiterwiderstand (20 Ω/km): Max. 14,6 Isolations-DC-Widerstand (20 MΩ * km): Nennspannung: 300 V
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
1,32 mm²
Mantelfarbe:
Schwarz
AWG:
16 AWG
Aderlitzen:
1C
Länge:
30.5m
Isoliermaterial:
PVC
Betriebsspannung:
300 V
Serie:
1569
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze awg 16 schwarz, litze, litze schwarz, 2081099, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, RS PRO, 156916BLK305M, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 30 Meter (ab € 0,69634* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 32,46*
€ 38,63
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 31,48*
€ 37,46
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 28,26*
€ 33,63
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 25,91*
€ 30,83
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 25,16*
€ 29,94
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 20,89*
€ 24,86
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.