| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2085046 Herst.-Nr.: EVL150W-HVSL EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED-Technologie = LED-Treiber Kit-Klassifizierung = Evaluierungsplatine Zum Einsatz mit = Leistungsstarke Straßenbeleuchtung Vorgestelltes Gerät = STCMB1 Kit-Name = 150 V - 150 W LED driver
Die EVL150W-HVSL ist eine Evaluierungsplatine eines 150-W/1-A-LED-Treibers mit großem Eingangsspannungsbereich. Die elektrische Spezifikation ist auf eine typische Straßenbeleuchtungsanwendung mit hoher Leistung zugeschnitten. Er basiert auf einer zweistufigen Architektur, bestehend aus einem Front-End-PFC-Vorregler und einem nachgeschalteten Halbbrücken-Resonanzbehälter-Wandler. Der Vorregler ist der Übergangsmodus PFC basierend auf einer konstanten Einschaltzeitsteuerung, während der Resonanzwandler ein LCC-Tank ist, der besser geeignet ist als ein LLC-Tank, um eine Stromquelle zu bauen.Universeller Eingangsnetzbereich: 90 bis 264 V ac - Frequenz 45 bis 65 Hz Halbbrücken-Topologie: LCC Max. Ausgangsspannung und -strom: 150 V bei 1 A Dauerbetrieb Leistungsaufnahme im lastfreien Betrieb: < 0,5 W THD < 10 % bei 230 V ac von 30 bis 100 % der Volllast Keine zusätzlichen SMPS (Viper oder gleichwertig) erforderlich Wirkungsgrad: >91 % bei Volllast Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | LED-Technologie: | LED-Treiber | Kit-Klassifizierung: | Evaluierungsplatine | Zum Einsatz mit: | Leistungsstarke Straßenbeleuchtung | Vorgestelltes Gerät: | STCMB1 | Kit-Name: | 150 V - 150 W LED driver |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, stm entwicklungsboard, eval board, 2085046, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools LED, STMicroelectronics, EVL150WHVSL, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, LED Development Tools |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |