| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2085072 Herst.-Nr.: STEVAL-LLL011V1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zum Einsatz mit = STM32L073 Vorgestelltes Gerät = LED1202 Kit-Name = Evaluation board
Die STMicroelectronics STEVAL-LLL011V1 ist eine kompakte 16-RGB-LED-Platine, die von vier LED120212-Kanal-Low-Ruhestrom-LED-Treibern und dem STM32L073-Mikrocontroller angetrieben wird, um Benutzerskripte für LED-Effekte auszuführen. Die Platine umfasst zwei Tasten und Gyroskop- und Mikrofonsensoren, die über USB programmiert werden können, um LED-Effekte auszulösen. Er wurde für tragbare Anwendungen mit einem Li-Ion-Akku entwickelt, der dank des integrierten linearen Akkuladegeräts über USB aufgeladen wird. Alternative externe Stromversorgung wird ebenfalls unterstützt.Integrierter Mikrocontroller STM32L073 L3GD20H Gyroskop und digitales MEMS-Mikrofon MP34DT01-M. 16 RGB-LEDs Batteriebetriebene Versorgungsoption USB-Steckverbinder zum Laden und zur Kommunikation mit Akkus Programmierbar mit Scripts Weitere Informationen: | | Zum Einsatz mit: | STM32L073 | Vorgestelltes Gerät: | LED1202 | Kit-Name: | Evaluation board |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, stm entwicklungsboard, eval board, 2085072, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools LED, STMicroelectronics, STEVALLLL011V1, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, LED Development Tools |
| | |
| |