Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2087666 Herst.-Nr.: 3032793 EAN/GTIN: 4046356996709 |
| |
|
| | |
| Farbe = Rot Stecker ø = 4mm Kontaktmaterial = Kupferlegierung Gender = Stecker
Der Pheonix Prüfadapter für 4-mm-Prüfstecker und -Terminal Blöcke mit 5,2 mm, 6,2 mm und 8,2 mm Rastermaß.RotDieser Artikel gehört zur gesamten ″Complete Line″-Serie von Phoenix Contact. Die komplette Serie von Phoenix Contact wurde entwickelt, um Ihnen die Effizienz, Benutzerfreundlichkeit und Konsistenz Ihres Schaltschranks zu bieten. Erfahren Sie mehr unter Vollständige Zeilenseite. Weitere Informationen: | | Farbe: | Rot | Stecker ø: | 4mm | Kontaktmaterial: | Kupferlegierung | Gender: | Stecker |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 0,798* | € 1,138* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,85* | € 1,21* | | | | | 23 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,88321* | € 1,25321* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,9186* | € 1,3086* | | | | Lager 108 | | | | 10 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 1,756* | € 2,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 25,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|