Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Selbstausrichtendes Kugellager Kugellager 2-reihig, Innen-Ø 40mm / Außen-Ø 80mm, Breite 23mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2091908
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     2208 E-2RS1KTN9
EAN/GTIN:
     7316577035684
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
DIN 635-2
Pendelrollenlager
Innendurchmesser = 40mm
Außendurchmesser = 80mm
Axiallager-Breite = 23mm
Kugellager = Selbstausrichtendes Kugellager
Dichtungsanordnung = Beidseitig abgedichtet
Lagerspiel = CN
Material = Stahl
Kugelmaterial = Stahl
Käfigmaterial = Nichtmetallisch
Anzahl der Reihen = 2
Statische Traglast = 6.95kN
Dynamische Traglast = 19.9kN
Bohrung Typ = Konisch
Lager-Serie = 2 Leicht
Teillagercode = 2208

Die SKF selbstausrichtenden Kugellager mit zwei Reihen von Kugeln mit einem Bohrungsdurchmesser von 40 mm und einem Außendurchmesser von 80 mm. Er hat eine gemeinsame gerodelte Laufbahn im Außenring und zwei tiefe, ununterbrochene Laufbahnnuten im Innenring. Die Lager sind unempfindlich gegenüber Winkelversatz der Welle im Verhältnis zum Gehäuse, der durch Wellenausschlag verursacht werden kann.Konische Bohrung Stahllager
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
40mm
Außendurchmesser:
80mm
Axiallager-Breite:
23mm
Kugellager:
Selbstausrichtendes Kugellager
Dichtungsanordnung:
Beidseitig abgedichtet
Lagerspiel:
CN
Material:
Stahl
Kugelmaterial:
Stahl
Käfigmaterial:
Nichtmetallisch
Anzahl der Reihen:
2
Statische Traglast:
6.95kN
Dynamische Traglast:
19.9kN
Bohrung Typ:
Konisch
Lager-Serie:
2 Leicht
Teillagercode:
2208
Weitere Suchbegriffe: skf pendelrollenlager innen-ø 40mm außen-ø 80mm breite 23mm, din 630, din 630 1210, 2091908, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Kugellager, SKF, 2208E2RS1KTN9, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Ball Bearings
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
36
€ 8,90*
ab € 22,91*
€ 30,36*
3 Tage
7
€ 4,95*
ab € 23,05*
€ 30,37*
2 Tage
216
€ 7,90*
ab € 25,52*
€ 33,43*
2 Tage
216
€ 4,90*
ab € 26,36*
€ 34,45*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 43,40*
€ 54,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,42*
€ 64,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,48*
€ 62,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,79*
€ 58,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.915,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.