Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenlager Typ Nadel, Innen-Ø 35mm / Außen-Ø 40mm, Breite 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2092224
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     IR 35X40X30
EAN/GTIN:
     7316577010933
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
skf nadellager-innenringe
Das SKF-Wälzlager wird mit einem metrischen Messsystem und einer Toleranzgruppe für normale (Pn) Ausführung geliefert. Das Lager hat einen Bohrungsdurchmesser von 40 mm, einen Außendurchmesser von 80 mm und eine Breite von 18 mm.Lagerstahl-Lagermaterial 0° nomineller Kontaktwinkel
Weitere Suchbegriffe: innenring nadellager, 2092224, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Lagerzubehör, SKF, IR35X40X30, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Bearing Accessories
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 10,49*
€ 11,73*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,41*
€ 14,99*
8 Tage
54
1
€ 7,95*
ab € 11,46*
€ 17,66*
1
€ 3,19*
ab € 12,28*
€ 17,67*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 12,57*
€ 18,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NTN
10156385
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.