Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Lager-Sicherungsmutter und Verriegelungsvorrichtung, 216mm, Innen ø 216mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2093797
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     HM 44 T
EAN/GTIN:
     7316577010629
Suchbegriffe:
Sicherungsmutter (ohne Norm)
Wellenmutter
wellenmutter skf
sicherungsmutter (ohne norm)
Innendurchmesser = 216mm
Abmessungen = 216 mm/280 mm x 32mm

Die SKF-Kontermutter und die Verriegelungsvorrichtungen sind als Ergänzung zu den Lagern erforderlich. Das SKF verfügt über ein breites Sortiment an Lagerzubehör wie Adapterhülsen, Auszugshülsen und Kontermuttern.Hohe Qualität
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
216mm
Abmessungen:
216 mm/280 mm x 32mm
Weitere Suchbegriffe: 2093797, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Lagerzubehör, SKF, HM44T, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Bearing Accessories
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2
€ 10,00*
ab € 231,84*
€ 261,95*
2 Tage
21
Frei Haus
ab € 256,14*
€ 286,34*
4 Tage
55
Frei Haus
ab € 252,35*
€ 287,65*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 259,43*
€ 290,43*
Lager 108
Frei Haus
ab € 471,88*
€ 529,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 529,45*
€ 630,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 524,46*
€ 624,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 509,10*
€ 605,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 482,71*
€ 574,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 471,88*
€ 561,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.