Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Lager-Sicherungsmutter und Verriegelungsvorrichtung, 70 x 15mm, Innen ø 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2093847
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     KMK 10
EAN/GTIN:
     7316570965087
Suchbegriffe:
Sicherungsmutter (ohne Norm)
Wellenmutter
wellenmutter skf
sicherungsmutter (ohne norm)
Innendurchmesser = 50mm
Außendurchmesser = 70mm
Abmessungen = 70 x 15mm

Die SKF-Kontermutter und die Verriegelungsvorrichtungen sind als Ergänzung zu den Lagern erforderlich. Das SKF verfügt über ein breites Sortiment an Lagerzubehör wie Adapterhülsen, Auszugshülsen und Kontermuttern.Hohe Qualität
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
50mm
Außendurchmesser:
70mm
Abmessungen:
70 x 15mm
Weitere Suchbegriffe: 2093847, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Lagerzubehör, SKF, KMK10, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Bearing Accessories
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 30,32*
€ 34,94*
120 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 26,69*
€ 34,98*
4 Tage
55
1
€ 4,30*
ab € 31,90*
€ 42,52*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 32,40*
€ 43,21*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 36,52*
€ 48,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,76*
€ 58,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.