| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2093858 Herst.-Nr.: KMK 8 EAN/GTIN: 7316570172515 |
| |
|
| | |
| Innendurchmesser = 40mm Außendurchmesser = 58mm Abmessungen = 40 mm/58 mm x 11mm
Die SKF-Kontermutter und die Verriegelungsvorrichtungen sind als Ergänzung zu den Lagern erforderlich. Das SKF verfügt über ein breites Sortiment an Lagerzubehör wie Adapterhülsen, Auszugshülsen und Kontermuttern.Hohe Qualität Weitere Informationen: | | Innendurchmesser: | 40mm | Außendurchmesser: | 58mm | Abmessungen: | 40 mm/58 mm x 11mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2093858, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Lagerzubehör, SKF, KMK8, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Bearing Accessories |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 22,30* | € 29,04* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 21,60* | € 29,05* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 25,28* | € 32,76* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 28,17* | € 37,22* | | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 29,82* | € 38,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|