Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Lager-Sicherungsmutter und Verriegelungsvorrichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2093883
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     KMT 5
EAN/GTIN:
     7316577662743
Suchbegriffe:
Sicherungsmutter (ohne Norm)
Wellenmutter
wellenmutter skf
sicherungsmutter (ohne norm)
SKF Bearing Lock Nut And Locking Device - KMT 5 If you need to secure a bearing to a shaft on your equipment, choose this lock nut from SKF. When tightened to the recommended torque, this unit provides enough friction between the ends of its pins and the shaft thread to hold a bearing firmly in place. This makes it a good choice for machinery that operates at high vibration levels or high rotational speeds. It also makes installation quicker and simpler as theres no separate locking device to worry about. As the component is reusable, its a long-lasting choice.• Axial static load carrying capacity of 130 kN • Mass of 0.14 kg • Locking screw size of M6 • Recommended tightening torque of 8 Nm Application Information • Wind power generation • Automotive manufacturing • PrintingDie SKF-Kontermutter und die Verriegelungsvorrichtungen sind als Ergänzung zu den Lagern erforderlich. Das SKF verfügt über ein breites Sortiment an Lagerzubehör wie Adapterhülsen, Auszugshülsen und Kontermuttern. What are the advantages of lock nuts with locking pins? Hohe QualitätLock nuts with locking pins are adjustable and can accommodate high axial loads. Theyre also simple to install and remove as needed. What are some of the common uses of lock nuts? Lock nuts are frequently used to secure gears, belt pulleys and other machine components.
Weitere Suchbegriffe: 2093883, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Lagerzubehör, SKF, KMT5, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Bearing Accessories
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
64
€ 5,99*
ab € 23,25*
€ 32,01*
1 Tag
2
€ 4,90*
ab € 28,57*
€ 37,90*
€ 4,95*
ab € 33,714*
€ 44,324*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 34,24*
€ 46,28*
5 Tage
8
€ 10,00*
ab € 39,67*
€ 51,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.