| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-200KMT 5 Herst.-Nr.: KMT 5 EAN/GTIN: 7316577662743 |
| |
|
| | |
| Technische Eigenschaften: Bauart: Wellenmutter Baureihe: KMT.. Werkstoff: Stahl Gewindebohrung ja/nein: ja Anzahl Nuten: 4 inkl. Montageschrauben ja/nein: ja Gewinde: M25x1,5 Breite B: 20 mm Schultermaß d1: 36 mm Nutbreite a: 5 mm Nuttiefe t: 2 mm Schultermaß d4: 26 mm Schultermaß d3: 39 mm Anzugsmoment: 8 Nm Schlüsselweite Gewindestift: M6 passender Schlüssel: HN5 niedrig bauend ja/nein: nein Außendurchmesser D: 44 mm Außendurchmesser M: 41 mm Axiale Belastbarkeit statisch: 130 kN Weitere Informationen: | | Anzahl Nuten: | 4 | Anzugsmoment: | 8 Nm | Außendurchmesser D: | 44 mm | Außendurchmesser M: | 41 mm | Axiale Belastbarkeit statisch: | 130 kN | Bauart: | Wellenmutter | Baureihe: | KMT.. | Breite B: | 20 mm | Gewinde: | M25x1,5 | Gewindebohrung ja/nein: | ja | inkl. Montageschrauben ja/nein: | ja | niedrig bauend ja/nein: | nein | Nutbreite a: | 5 mm | Nuttiefe t: | 2 mm | passender Schlüssel: | HN5 | Schlüsselweite Gewindestift: | M6 | Schultermaß d1: | 36 mm | Schultermaß d3: | 39 mm | Schultermaß d4: | 26 mm | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KMT 5, 200KMT 5 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 23,11* | € 31,24* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 30,93* | € 41,41* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 33,754* | € 44,004* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 36,24* | € 47,09* | | | | Lager 8670 | | | | | | € 4,90* | ab € 32,36* | € 53,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|