Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Kontermutter und Verriegelungsvorrichtung, 55mm, Innen ø 55mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2095364
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     KMTA 11
EAN/GTIN:
     7316577655257
Suchbegriffe:
Wellenmutter
wellenmutter skf
wellenmutter
Innendurchmesser = 55mm
Abmessungen = 55 mm/75 mm x 24mm

Die SKF-Kontermutter und die Verriegelungsvorrichtungen sind als Ergänzung zu den Lagern erforderlich. Das SKF verfügt über ein breites Sortiment an Lagerzubehör wie Adapterhülsen, Auszugshülsen und Kontermuttern.Hohe Qualität
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
55mm
Abmessungen:
55 mm/75 mm x 24mm
Weitere Suchbegriffe: 2095364, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Lagerzubehör, SKF, KMTA11, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Bearing Accessories
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 65,36*
€ 75,95*
4 Tage
55
1
€ 4,30*
ab € 61,67*
€ 78,77*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 61,08*
€ 78,89*
1
€ 4,95*
ab € 68,6726*
€ 85,4826*
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 115,73*
€ 142,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,76*
€ 169,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,86*
€ 167,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,62*
€ 159,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,33*
€ 146,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,73*
€ 137,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.