Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METCASE, Schalengehäuse, Grau, Aluminium, 250 x 250 x 120mm, Mettec


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2095757
Hersteller:
     METcase
Herst.-Nr.:
     M5725224
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2095757
Gehäuse und Server-Racks
Gehäuse
Instrumenten-Gehäuse
Gehäusematerial = Aluminium
Länge Außen = 250 mm
Breite Außen = 250 mm
Höhe Außen = 120 mm
Abmessungen Außen = 250 x 250 x 120mm
Farbe = Grau
Serie = Mettec
Belüftet = Nein
Tragegriff = Ja

1x Fronteinfassung, 2x Seitenprofile, obere und untere Abdeckung, Rückwandprofil, 4 nicht rutschende Füße und Befestigungsschrauben.. METcase Mettec Gehäuse des Typs A. Das Mettec-Gehäuse des Typs A besteht aus einer Aluminiumfronteinfassung, oberer und unterer Abdeckung sowie Seiten- und Rückwandprofilen. Ein hohes Maß an Abschirmung ist dank der abgedeckten internen Flächen und zusätzlicher Kontaktpunkte gewährleistet. Die Führungskanten in den Seitenprofilen des Mettec-Gehäuses ermöglichen die Montage von Leiterplatten in verschiedenen Positionen. Eigenschaften und Vorteile. Aluminiumfronteinfassung, obere und untere Abdeckung sowie Seiten- und Rückwandprofile Versenkte Fronteinfassung für den Einbau optionaler Frontplatten aus Aluminium Grundplatte mit Erdungsanschlussbolzen Führungskanten in Seitenprofile zur Montage von Leiterplatten Alle Teile sind für Festigkeit und Abschirmung vollständig integriert Lieferung komplett montiert Feinstrukturierte Polyester-Pulverbeschichtung Anthrazitgrau RAL7016 oder Grauweiß RAL9002. Anwendungsbereich. Das Mettec-Gehäuse des Typs A ist für kleine Desktop- und tragbare Elektronikgeräte ausgelegt. Zu den Anwendungen gehören Mess- und Regeltechnik, medizinische, Labor- und Peripheriegeräte für Computer und Netzwerke.
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Aluminium
Länge Außen:
250 mm
Breite Außen:
250 mm
Höhe Außen:
120 mm
Abmessungen Außen:
250 x 250 x 120mm
Farbe:
Grau
Serie:
Mettec
Belüftet:
Nein
Tragegriff:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,90*
€ 275,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,70*
€ 275,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,28*
€ 258,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,28*
€ 243,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,27*
€ 215,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
METcase
10 X M5700200
ab € 4,13*
Zubehör
OKW
A9257205
ab € 10,79*
Zubehör
RS Pro
528738
ab € 13,10*
Zubehör
RS Pro
528946
ab € 7,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.