Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einzeladerleitung 1,1 mm², 17 AWG 100m Schwarz Silikongummi isoliert 516/0,05 mm Litzen UL3512


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2098056
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2098056
EAN/GTIN:
     5059044235249
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 1,1 mm²
Mantelfarbe = Schwarz
AWG = 17 AWG
Aderlitzen = 516/0,05 mm
Länge = 100m
Isoliermaterial = Silikongummi
Betriebsspannung = 600 V
Drahttyp = UL3512
Verhalten im Brandfall = Feuerbeständig, Flammhemmend
Serie = 3512

RS Pro Schaltdraht - 17 AWGUnsere RS Pro Serie von Anschlussdrähten verbessert sich ständig. Wir freuen uns, Ihnen eine neue Serie von flexiblen Anschlussdrähten vorstellen zu können, die perfekt für interne Verdrahtung und elektrische Kabelanwendungen geeignet sind. Diese elektrischen Anschlussdrähte werden auf einer Rolle mit roten oder schwarzen isolierten Ummantelungen geliefert und sind in einer Länge von 100 Metern erhältlich. Bei der Inspektion sind die Kabel solide, extrem robust, die Aderlitzen bestehen aus Kupfer und haben eine Nennspannung von 600 V. Die Gerätedrähte sind mit einer Isolierung aus hochwertigem Silikonkautschuk geschützt, die sicherstellt, dass die Kabel zuverlässig sind und die Installationskriterien erfüllen.Was ist ein Anschlussdraht?Anschlussdraht oder Kupferdraht/Gerätedraht, wie er auch genannt wird, wird hauptsächlich für Nieder- oder Hochspannungsanwendungen verwendet. Kupferlitzen sind isoliert und dienen als Leiter der Elektrizität zur Versorgung des Ziels.Wofür wird Schaltdraht verwendet?Diese Art von Anschlussdrähten findet man häufig in alltäglichen Haushalts- und Arbeitsgeräten. Wenn ein Gerät mehrere Drähte für den Betrieb benötigt, wird Schaltdraht üblicherweise mit verschiedenen Mantelfarben an den jeweiligen Klemmen verwendet.Eigenschaften und Vorteile• Nennspannung: 600 V • Betriebstemperatur: -50 bis 200 °C. • Aderlitzen: 516/0,05 mm • Kupferleiterdraht - 17 AWG (American Wire Gauge) • Isoliert mit Silikonkautschuk • Lieferung auf einer Rolle • Erfüllt UL 3289RS Pro Schaltdrahtkabeloptionen - 17 AWG• 100 Meter Rolle, schwarz, RS Best.-Nr. 209-8056 () • 100 Meter Rolle, Rot, RS Best.-Nr. 209-8057 () AnwendungenAnschlussdraht kann für eine Vielzahl von Geräten verwendet werden, die Folgendes umfassen:• Schaltschrank • Hochtemperatur-Ofen • Spezialisiertes WerkzeugmaschinenWarum würden Sie sich für RS Pro für Schaltdrähte entscheiden?Unser umfangreiches Sortiment stellt sicher, dass wir Ihre ideale Lösung zur Verfügung haben. Unser Angebot wurde erheblich verbessert und erleichtert die Auswahl des gewünschten Anschlussdrahts. Unsere Produkte werden mit technischen Informationen und Kundenservice unterstützt, den Sie sicher schätzen werden.
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
1,1 mm²
Mantelfarbe:
Schwarz
AWG:
17 AWG
Aderlitzen:
516/0,05 mm
Länge:
100m
Isoliermaterial:
Silikongummi
Betriebsspannung:
600 V
Drahttyp:
UL3512
Verhalten im Brandfall:
Feuerbeständig, Flammhemmend
Serie:
3512
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze 100m, litze, litze schwarz, 2098056, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, RS PRO, 351217BLK100M, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,13*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 1,9813* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 247,97*
€ 295,08
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 244,56*
€ 291,03
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 235,61*
€ 280,38
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 219,66*
€ 261,40
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 198,13*
€ 235,77
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.