Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns AV Varistor, 10nF, 24V, 14V ac, 0.3J, Metall / 10A, 2000A max., 2220 Gehäuse, 1.4mm, L. 5.7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2098079
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     AV14K2220122NIR1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Varistor
varistor
Varistorspannung = 24V
Wechselspannung max. = 14V ac
Gleichspannung max. = 16V dc
Klemm-Spannung = 40V
Klemm-Strom = 10A
Energie = 0.3J
Serie = AV
Spitzenstrom max. = 2000A
Kapazität = 10nF
Länge = 5.7mm
Stärke = 1.4mm
Gehäuse-Form = 2220
Weitere Informationen:
Varistorspannung:
24V
Wechselspannung max.:
14V ac
Gleichspannung max.:
16V dc
Klemm-Spannung:
40V
Klemm-Strom:
10A
Serie:
AV
Spitzenstrom max.:
2000A
Kapazität:
10nF
Länge:
5.7mm
Stärke:
1.4mm
Gehäuse-Form:
2220
Weitere Suchbegriffe: 2098079, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Varistoren, Bourns, AV14K2220122NIR1, Passive Components, Surge Protection Components, Varistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 0,44*
1 Tag
9
1
€ 14,99*
ab € 0,342*
€ 1,106*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 440,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.