Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS AV14K2220122NIR1 VARISTOR, AEC-Q200, MLV, 40V, 2220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3380642
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     AV14K2220122NIR1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Varistor
varistor
Bauform - Varistor: 2220 [Metrisch 5650]
  • Produktpalette: AV Series
  • Nennspannung V AC: 14 V
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: 40 V
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 1.2 kA
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q200
  • Varistor: Vielschichtvaristor (MLV)
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Spitzenenergie (10/1000us): 5.8 J
  • Nennspannung, V DC: 16 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Varistoren, Überspannungsschutzbausteine, BOURNS, AV14K2220122NIR1, 3380642, 338-0642
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,36*
    € 0,44*
    Lager 139
    9
    1
    € 14,99*
    ab € 0,342*
    € 1,086*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,086*
    € 1,29234
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,732*
    € 0,87108
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,609*
    € 0,72471
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,578*
    € 0,68782
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,506*
    € 0,60214
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,464*
    € 0,55216
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,433*
    € 0,51527
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,412*
    € 0,49028
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,342*
    € 0,40698
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.