Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schmelzsicherungen
>
Feinsicherung
>
Artikel
RS PRO Feinsicherung FF / 1A 6.3 x 32mm 600V ac Keramik
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2099355
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
2099355
EAN/GTIN:
5056111960080
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Strom = 1A
Sicherungsgröße = 6.3 x 32mm
Charakteristik = FF
Betriebsspannung = 600V ac
Gehäusematerial = Keramik
Sicherungen mit Werten von mehr als 6,3 A, die offene Sicherungshalter nutzen, sind empfehlenswert, um die Gefahr unerwünschten Auslösens bei oder nahe am vollen Nennstrom zu reduzieren. Keramikrohrsicherungen von RS PRO, 6,3 x 32 mm. Diese Miniatur-Keramikpatronensicherungen von RS PRO sind entweder ultra-schnelle Sicherungen (FF) oder flinke Sicherungen (F). Die extrem schnellen Sicherungen funktionieren bei höheren Temperaturen und sind daher ideal für den Stromkreisschutz von Halbleitergeräten. Flinke Sicherungen eignen sich ideal für den Schutz weniger empfindlicher Komponenten. Flinke Sicherungen sind die gängigsten Sicherungen und sind ideal zum Schutz von Geräten und internen Schaltungen vor Kurzschlüssen und Überstrom. Sie werden absichtlich als schwächere Komponenten eingesetzt, die bei übermäßigem Stromfluss durchbrennen. Sobald eine Sicherung durchgebrannt ist, muss sie ausgetauscht werden, um die Schaltung wieder vollständig zu machen und den Stromfluss zu ermöglichen. Patronensicherungspakete von RS PRO sind passend zu allen Ihren Anforderungen mit einer Vielzahl von Nennströmen und unterschiedlichen Widerstandswerten verfügbar. Diese Serie eignet sich zuverlässig für ein breites Spektrum von Anwendungen. Leistungsmerkmale: Patronengröße: 6,3 x 32 mm Nenngeschwindigkeit: F Zylindrische Form HBC-Sicherung (hoher Abschaltstrom) – kann einem höheren Strom widerstehen als der angegebenen Sicherungsbelastbarkeit Typische Anwendungen: Miniatursicherungen sind ein relativ preiswerter Weg zum Schutz von elektrischen Geräten vor Kurzschlüssen und Überstrom, und kann zum Schutz von elektrischen Geräten, elektronischen Geräte und Bauteilen verwendet werden. Zusätzliche Informationen: Wie groß sind sie? 6,3 x 32 mm ist eine Miniatur-Patronengröße. Miniatursicherungen sind ideal für den Schutz von elektrischen Geräten, elektronischen Geräten und Bauteilen Wie schnell sind sie? Diese spezielle Sicherungen sind auf entweder superflinke (FF) oder flinke (F) flinke Geschwindigkeit ausgelegt, d. h. es handelt sich um flinke Sicherungen, FF-Sicherungen eignen sich hervorragend zum Kurzschlussschutz von Halbleiterbauelementen wie Thyristoren, Dioden und Transistoren. Wofür werden Sicherungen verwendet? • Für den Schutz von Komponenten und Geräten vor kostspieligen Überstromschäden. • Zum Isolieren untergeordneter Systeme vom Hauptsystem bei Auftreten eines Fehlers Was ist ein Überstrom? Hierbei handelt es sich um ein Ereignis, das eintritt, wenn der Strom, der durch einen Stromkreis fließt, eine höhere Stromstärke aufweist als der normale Betriebsstrom. Was ist Ausschaltvermögen? Ausschaltvermögen ist die Höhe des Stroms, den die Sicherung sicher bewältigen kann, ohne zu explodierenden oder zu platzen. Das Ausschaltvermögen Ihrer Sicherung muss über dem Fehlerstrom Ihrer elektronischen Schaltung liegen. Diese spezielle Sicherung hat ein HBC (Hohes Ausschaltvermögen).
Weitere Informationen:
Strom:
1A
Sicherungsgröße:
6.3 x 32mm
Charakteristik:
FF
Betriebsspannung:
600V ac
Gehäusematerial:
Keramik
... >
Sicherungen und Leitungsschutzschalter
>
Sicherungen
>
Feinsicherungen
Weitere Suchbegriffe:
Zylindersicherung
,
Zylindersicherungen
,
HBC Sicherung
,
High Breaking Capacity Fuse
,
High Breaking Capacity Sicherung
,
feinsicherung superflink
,
hbc sicherung
,
rs pro feinsicherung
,
2099355
,
Sicherungen und Leitungsschutzschalter
,
Sicherungen
,
Feinsicherungen
,
RS PRO
,
70094401ARS
,
Fuses & Circuit Breakers
,
Fuses
,
Cartridge Fuses
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,37*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,537* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,94*
€ 29,6786
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,02*
€ 27,3938
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,05*
€ 23,8595
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,51*
€ 23,2169
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,87*
€ 22,4553
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,37*
€ 18,2903
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse Sicherungshalter für 6.3 x 32, 5 x 20mm Sicherungen 16A 250V ac, Serie 800
Littelfuse
80000000005
ab € 1,32*
Zubehör
Schurter Sicherungshalter für 6.3 x 32mm Sicherungen 6.3A 32V dc
Schurter
8601.2005.08
ab € 13,68*
Zubehör
Schurter Sicherungshalter, Printmontage für 5 x 20 mm, 6.3 x 32 mm Sicherungen 10A 500V ac
Schurter
0031.8241
ab € 14,86*
Zubehör
Schurter Sicherungshalter, Printmontage für 5 x 20 mm, 6.3 x 32 mm Sicherungen 10A 500V ac
Schurter
0031.8231
ab € 13,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen