Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter Sicherungshalter, Printmontage für 5 x 20 mm, 6.3 x 32 mm Sicherungen 10A 500V ac


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3367851
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0031.8231
EAN/GTIN:
     5059039802968
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
schurter sicherungshalter
sicherungshalter
sicherungshalter 10a
Sicherungshalter Typ = Leiterplattenmontage
Sicherungsgröße = 5 x 20 mm, 6.3 x 32 mm
Strom = 10A
Betriebsspannung = 500V ac
Zustandsanzeige = Nein
Anschlussklemmentyp = Lot

UL-Zulassung; UL-Zulassung für Kanada. Feinsicherungshalter, Serie OGD, für zwei Größen. Erste Sicherung 6,3 x 32 mm, zweite Sicherung 5 x 20 mm Sicherungseinsätze beider Größen können nicht gleichzeitig eingesetzt sein Isolierwände verringern die Gefahr eines des elektrischen Schlages Geknickte PCB-Anschlüsse für optimiertes Löten auf der Leiterplatte Halteclips an den Enden verhindern eine axiale Verschiebung der Sicherungen
Weitere Informationen:
Sicherungshalter Typ:
Leiterplattenmontage
Sicherungsgröße:
5 x 20 mm, 6.3 x 32 mm
Strom:
10A
Betriebsspannung:
500V ac
Zustandsanzeige:
Nein
Anschlussklemmentyp:
Lot
Weitere Suchbegriffe: 3367851, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungshalter und Zubehör, Schurter, 00318231, Fuses & Circuit Breakers, Fuse Holders & Accessories, Fuse Holders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,344* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,21*
€ 24,0499
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,70*
€ 23,443
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,53*
€ 20,8607
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,95*
€ 20,1705
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,49*
€ 19,6231
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,44*
€ 15,9936
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0034.1516
ab € 0,177*
Zubehör
Schurter
0853.0917
ab € 0,46*
Zubehör
Schurter
0001.1004
ab € 0,144*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.