Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumer LFFS Niveauwächter Füllstandsschalter Edelstahl PNP G1/2 hygienisch bis 16bar -40°C / +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2100693
Hersteller:
     Baumer
Herst.-Nr.:
     LFFS-034.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flüssigkeitsniveaurelais
Flüssigkeitsrelais
Füllstandrelais
Niveaumessrelais
Gerätetyp = Niveauwächter
Montagetyp = G1/2 hygienisch
Schaltausgang = PNP
Gehäusematerial = Edelstahl
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Gleichspannung max. = 36V
Strom max. = 35 mA
Druck max. = 16bar
Serie = LFFS
Nennstrom = 50 mA

Die Baumer Punktpegelerkennung basiert auf Frequenzwegetechnologie für hygienische Hochtemperaturanwendungen. IT-Prozesstemperatur bis 200 °C und Gehäusedesign mit 360°-Statusanzeige für hygienische und industrielle Anwendungen. Die verwendete hygienische, gleitende G 1/2-A-Verbindung mit einer Länge von 250 mmBetriebstemperaturbereich: -40 bis 85 °C. Schutzart IP67
Weitere Informationen:
Gerätetyp:
Niveauwächter
Montagetyp:
G1/2 hygienisch
Schaltausgang:
PNP
Gehäusematerial:
Edelstahl
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Gleichspannung max.:
36V
Strom max.:
35 mA
Druck max.:
16bar
Serie:
LFFS
Nennstrom:
50 mA
Weitere Suchbegriffe: Niveaurelais, niveaurelais, 2100693, Automation, Sensoren, Füllstandssensoren, Baumer, LFFS0340, Automation & Control Gear, Sensors, Level Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 407,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 496,36*
€ 590,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 495,20*
€ 589,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,40*
€ 539,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,18*
€ 508,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,00*
€ 484,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.